カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • カシムラ(80)
  • omron(オムロン)(44)
  • JAPANNEXT(34)
  • エレコム(33)
  • マリンテック(26)
  • 多摩電子(23)
  • 警子ちゃん(22)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • ミネベアミツミ(15)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(11)
  • サンワダイレクト(11)
  • 三菱電機(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • 槌屋ヤック(9)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(9)
  • 日本プリメックス(9)
  • サンワサプライ(8)
  • アドテック(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb dc24v」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB接続ポケッタブルセンサチェッカー IDEC(和泉電気)

    USB接続ポケッタブルセンサチェッカー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
    付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)DC24
  • FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/ダークグレー】 IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/ダークグレー】

    IDEC(和泉電気)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    (ベゼル)ダークグレー電源(V)DC24出力4点10AリレーインターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、EthernetLCD仕様STNモノクロ入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2入出力点数12点(8/4)プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240V

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)AC100-240
  • HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ) IDEC(和泉電気)

    HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT質量(kg)約0.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチ IDEC(和泉電気)

    HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチ

    IDEC(和泉電気)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約2.1取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)色(本体)ブラック保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.25取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • HG1P形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)

    HG1P形ティーチングペンダント

    IDEC(和泉電気)
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)20以下絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回使用高度(m)2000以下(運転時)
  • HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)

    HT3P形セーフティコマンダ

    IDEC(和泉電気)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
  • EW2A Series SWD 125 IDEC(和泉電気)

    EW2A Series SWD 125

    IDEC(和泉電気)
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで車体の小型化に貢献。
    用途モバイルプラットフォーム、産業用ロボット、AGV および AMRその他【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1電圧DC 24V車輪径(Φmm)125高さ(mm)124最大トルク(N・m)37定格出力185 W(S1)インターフェースCANopen Safetyコード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリーなし安全性【モーターの機能安全性】STO SIL3/PleタイヤタイプPU 80 sh.A垂直負荷重(kg)250最大推進力(N[kgf])600[61.2]コネクタI/O、DC 24V、CAN、USB入出力【モーター】x2 安全入力 STO/SBC走行速度(km/h)~3.2エンコーダ種類406 ppr SIL2/PLdIP等級【IPインデックス】IP66(電子筐体)
  • アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり) IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)

    IDEC(和泉電気)
    409,800税込450,780
    1台
    6日以内出荷
    電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
    仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
  • アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし) IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)

    IDEC(和泉電気)
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
    最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    19日以内出荷から31日以内出荷
    -規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-