カテゴリ

  • 制御機器(103)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • マルヤス電業(649)
  • SMC(599)
  • RS PRO(257)
  • MAZDA(マツダ)(245)
  • STMicro(98)
  • Festo(97)
  • シュナイダーエレクトリック(77)
  • SIEMENS(75)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • ニッサン(73)
  • SICK(70)
  • 三菱電機(63)
  • 東和制電工業(TOWA)(60)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(59)
  • ダンドリビス(50)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • 新ダイワ(48)
  • DiodesZetex(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-65」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRARシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRARシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    質量(g)約50取付方式スナップイン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRAN1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRBM形 サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRBM形 サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M5スタッドねじ定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRBM3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRAN3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN2111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN2111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S-3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
  • NH1シリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • プログラマブルコントローラ 温調モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ 温調モジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    4日以内出荷
    種類温調
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    4日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT IDEC(和泉電気)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    。Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882アズワン品番65-7840-10
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    17日以内出荷から47日以内出荷
  • NRBMシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRBMシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
    仕様【イナーシャディレー】ありその他【引外し時間(125%電流時)】35-400秒定格電圧AC250V 50/60Hz、DC65V端子形状主端子_ M5スタッドねじ、補助/警報接点_ タブ110形端子耐電圧充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間動作特性【引外し】MD保存温度(℃)-40~+90(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)最小適合負荷AC/DC24V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25操作方法レバー式付属装置なし内部回路シリーズトリップ(電流引外し)遮断電流(A)AC250V 50/60Hz・1000A、DC65V・1000A耐衝撃(m/s2)1000耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式電磁引外し方式使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)開閉寿命10000回以上(6回/分)
  • NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
  • NRAN1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    24日以内出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    24日以内出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    24日以内出荷から47日以内出荷
    取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRBM1121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM1121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    24日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRBM3111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM3111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    24日以内出荷から26日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRBM3121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM3121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    24日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRBM2121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM2121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    24日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRBM2111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM2111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    24日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRBM1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    24日以内出荷から26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRAN2121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN2121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    24日以内出荷から26日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS3121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS3121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    24日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN1121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    24日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS3111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS3111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    24日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    24日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS2111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS2111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    24日以内出荷から47日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式