カテゴリ
- 制御機器(102)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- 東和制電工業(TOWA)(59)
- 三菱電機(50)
- ダンドリビス(50)
- RS PRO(49)
- Hutchinson(42)
- 富士電機(38)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- DiodesZetex(35)
- STMicro(32)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
- JUKI(28)
- CKD(27)
- 新ダイワ(26)
- 共立電気計器(23)
- 近江精機(23)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- 日本バルカー(19)
- ブランドをもっと見る
「v-65」の検索結果

NRAS1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から52日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から52日以内出荷サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から52日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1Y-1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から47日以内出荷質量(g)約50取付方式スナップイン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRAN1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から52日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBM形 サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から47日以内出荷NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M5スタッドねじ定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAS2100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から52日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN3100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から47日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1Y-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から47日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBM3100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から47日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRAS3100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から47日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-3100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から47日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から79日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から47日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1Y-1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から24日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から27日以内出荷サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
NH1シリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から29日以内出荷定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
FC6A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
NRBMシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥4,098~税込¥4,508~1個23日以内出荷から26日以内出荷仕様【イナーシャディレー】ありその他【引外し時間(125%電流時)】35-400秒定格電圧AC250V 50/60Hz、DC65V端子形状主端子_ M5スタッドねじ、補助/警報接点_ タブ110形端子耐電圧充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間動作特性【引外し】MD保存温度(℃)-40~+90(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)最小適合負荷AC/DC24V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25操作方法レバー式付属装置なし内部回路シリーズトリップ(電流引外し)遮断電流(A)AC250V 50/60Hz・1000A、DC65V・1000A耐衝撃(m/s2)1000耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式電磁引外し方式使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)開閉寿命10000回以上(6回/分)
NRAN1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個24日以内出荷から47日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-1100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個24日以内出荷から47日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台24日以内出荷から47日以内出荷取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRBM1121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個24日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRBM3111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥16,980税込¥18,6781個24日以内出荷から26日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRBM3121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥16,980税込¥18,6781個24日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRBM2121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個24日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRBM2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個24日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRBM1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1個24日以内出荷から26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRAN2121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,998~税込¥6,598~1個24日以内出荷から26日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS3121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,398~税込¥9,238~1個24日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN1121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個24日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS3111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,398~税込¥9,238~1個24日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1個24日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,298~税込¥6,928~1個24日以内出荷から47日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN3121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,498~税込¥10,448~1個24日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式