カテゴリ

  • 制御機器(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(471)
  • CKD(267)
  • MAZDA(マツダ)(117)
  • omron(オムロン)(145)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • RS PRO(223)
  • SIEMENS(185)
  • SMC(634)
  • STMicro(113)
  • TRACO POWER(99)
  • エレコム(121)
  • オカムラ(岡村製作所)(92)
  • コガネイ(153)
  • サンワサプライ(90)
  • シュナイダーエレクトリック(165)
  • ホンダ(114)
  • メディアカバーマーケット(96)
  • 三菱電機(115)
  • 日本モレックス(molex)(140)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3-003」の検索結果

53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
  • HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)

    GT3A形 オールマルチタイマ

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
    計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
  • Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレーベースモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
  • RY形 ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)

    RY形 ミニチュアリレー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
    種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
  • Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65取付穴径(Φmm)16操作部形状矢形ハンドル
  • Φ16 LBシリーズ レバースイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ レバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別レバースイッチ形状丸形保護構造IP67取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
  • LB6Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色黒ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 IDEC(和泉電気)

    電源内蔵形光電スイッチ SA1U形

    IDEC(和泉電気)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類電源内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)ヘッド形状角消費電力(VA)3以下光色赤動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
  • Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様セレクタスイッチ形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状矢形ハンドル操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • LB6MSシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65
  • Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • LB6Tシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Tシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別レバースイッチ色ベゼル色:黒
  • LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW7Mシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    種類安全リレー
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(10個)
    当日出荷から68日以内出荷
    海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
  • RU42シリーズ IDEC(和泉電気)

    RU42シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    種類ユニバーサルリレー
  • プログラマブル表示器 取付金具 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 取付金具

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
  • HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • RY2Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RY2Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    種類ミニチュアリレー
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RY2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    4日以内出荷から77日以内出荷
    種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
  • LB8Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • SF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    SF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,098税込¥6,708
    1箱(10個)
    欠品中
    種類リレーソケット適合規格UL、CSA、TUV、CE定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • LB7MSシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7MSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調
  • Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (角丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)22操作部形状矢形ハンドル
  • LBW7Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW7Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)□22.5
  • Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
  • LB7Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)□18.2