カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,101)
  • ニッサン(1,637)
  • ホンダ(838)
  • イトーキ(500)
  • オカムラ(岡村製作所)(343)
  • スズキ(329)
  • エスコ(142)
  • Optibelt(124)
  • スバル(84)
  • 京セラ(82)
  • サンドビック(68)
  • タンガロイ(63)
  • SAMTEC(60)
  • メディアカバーマーケット(57)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
  • 三菱電機(52)
  • ミツビシ(46)
  • 住友電工ハードメタル(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vb」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
レンズ枠 IDEC(和泉電気)レンズ枠IDEC(和泉電気)
299税込329特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から46日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から36日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP65(IEC 60529)形状丸形定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP65
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA1R形セレクタ押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA1R形セレクタ押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB6KシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から36日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65動作方式モメンタリ
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から31日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から90日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
2,488税込2,737
1台
当日出荷から31日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)22保護構造IP65動作方式各位置停止操作部形状鍵操作形
角胴 MCシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MCシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
保護構造IP65
MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(正角 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(正角 フランジ形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷
種類関連商品ボタン形状角(フランジ形)仕様表示灯照光種別ボタン
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
LB8Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB8BシリーズIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65種別押ボタンスイッチ