カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 富士変速機(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • ワルター(10)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ATEN(6)
  • SMC(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • スバル(4)
  • ニッサン(4)
  • Modes(4)
  • 東芝(3)
  • ニチフ(3)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
  • 積水成型工業(2)
  • ニコテック(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc-07」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気)

    HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock

    IDEC(和泉電気)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    。The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
    仕様●ロックスタイル:電源●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1659アズワン品番65-7798-58
  • LB7Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    17日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
  • LB7MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    17日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調照光種別ボタン
  • HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷