カテゴリ
- 制御機器(15)
- バイク純正部品(6)
- 食品・飲料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(2)
- DiodesZetex(2)
- Meltec(大自工業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(3)
- エスコ(9)
- カーメックス(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- フローラ(2)
- ホンダ(6)
- マーテック(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- 四国化成(2)
- 日本ケミコン(10)
- 日本緑十字社(1)
- 日清食品(3)
- 東洋水産(マルちゃん)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オリジナルマグネットシート MG-101
Canon¥899税込¥9891個(5枚)5日以内出荷オリジナルマグネットシート KGサイズ 5枚入り。お気に入りの写真やイラストをプリントしてオリジナルのマグネットに。サイズKG紙厚(mm)0.33坪量(g/m2)670グリーン購入法適合
OBDIIメモリーバックアップ用電源
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
マグネプレート
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から5日以内出荷種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識サイズ200×150×0.8mm区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
ルーペ MG-1016
MIZAR(ミザールテック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷対象を明るく照らせる、LEDライトが付いた10倍のルーペです。レンズ径(Φmm)16倍率(倍)10レンズダブルレンズバッテリーLR1130電池3個(内蔵)ライト種類LEDライト
非照光式スイッチ TMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)当日出荷フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。ストローク(mm)0.25使用温度範囲(℃)-25~70構造基本スイッチLEDなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
ソケット用マグネットキャッチ
SK11(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット(10個)当日出荷ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。材質樹脂、マグネットサイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm対応6角・12角ソケット
マシュマロ便座クッション極厚
藤栄¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷厚さ50ミリという圧倒的ボリューム感で、優しく包み込むような座り心地。仕様洗濯機可(ネット使用)材質表面:ポリエステル100%、中芯:ウレタンフォーム、吸着:熱可塑性エラストマー寸法(cm)約幅17×長さ40×厚さ5



ホームストッパー
信栄物産¥81,980税込¥90,1781セット(10本)3日以内出荷荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。材質当て板(裏板ベースアングル):鉄材質(本体)軟質塩ビ寸法D1(Φmm)19寸法D2(Φmm)9
MG シングルマスターリンク(ショートニング付)
マーテック¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷1本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、チェーン長さを最適な揚程に調整できます。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソーセット(六角軸)
エスコ¥13,600税込¥14,9601セット(5本)翌日出荷刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
イヤーピースマイク
エスコ¥3,330税込¥3,6631個翌日出荷イヤホン、マイク一体型 組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。仕様●コード長:イヤーピース側/53cmプラグ側/88cm
超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥59,980税込¥65,9781袋(10個)9日以内出荷超小型基板を平行にして二段重ねにする場合、又、垂直に子基板を取付けて挿抜する場合等に御利用下さい。 オス側ピンはMAシリーズが用意されております。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5プリント板取付穴径(Φmm)0.6挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥530税込¥5831袋(2本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM10×16
M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥640税込¥7041袋(2本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM10×12
M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥660税込¥7261袋(2本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM10×10
照光式スイッチ LTMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷仕様(接触機構)メタルコンタクトストローク(mm)0.25タイプ非照光使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D
日本ケミコン¥249税込¥2741袋(5個)3日以内出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
EKMG101ELL101MJ20S
日本ケミコン¥629税込¥6921袋(5個)3日以内出荷寸法(mm)10(Dia.)×20電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)265静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG101ELL221MK25S
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)3日以内出荷寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧100Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)440静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG101ELL471MLN3S
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)3日以内出荷寸法(mm)16(Dia.)×31.5電圧100Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)31.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)715静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF
日本ケミコン¥999税込¥1,0991袋(5個)3日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S
日本ケミコン¥999税込¥1,0991袋(5個)6日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 22μF, ,100V dc, EKMG101ELL220MHB5D
日本ケミコン¥649税込¥7141袋(5個)欠品中静電容量 = 22μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 1000μF
日本ケミコン¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![マグネットハンガー クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06627941-190816-02.jpg)









![0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919984-180219-02.jpg)