66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


材質ポリアセタール樹脂 品名ボタン 外形寸法(mm)Φ35×H16 外観プッシュロックターンリセット形
1箱(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)




1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)LB7Pシリーズ
種類照光式 ボタン形状 取付穴径(Φmm)□18.2 保護構造IP65 種別表示灯 ベゼル色:黒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状正角形(18×18) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ
種別押ボタンスイッチ ベゼル色:メタル調 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6MPシリーズ
種類照光式 ボタン形状 取付穴径(Φmm)18.2 保護構造IP65 ベゼル色:メタル調 照光種別LED
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8Pシリーズ
種別表示灯 ベゼル色:黒 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)



1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)






1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)