カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- brembo(16)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(10)
- Nikon(ニコン)(7)
- ATHENA(アテナ)(7)
- KSフィルター(5)
- WATERS(5)
- 富士電機(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- Altrider (アルトライダー)(4)
- CKD(3)
- AFAM(アファム)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- omron(オムロン)(2)
- ゼブラ(2)
- NOK(2)
- ブランドをもっと見る
「wr11」の検索結果
特価

フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形リング照光)照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台4日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1台4日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状角照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台25日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1台25日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2