カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SMC(7)
  • 日本ファイリング(4)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 富士インパルス(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y210-02-a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から41日以内出荷
端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1Y-2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から27日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRLY2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
22日以内出荷から27日以内出荷
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から37日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から40日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22