カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- CKD(13)
- 神戸製鋼(12)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- JKW(JFE溶接棒)(5)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
- 東安(5)
- 大同特殊鋼(4)
- 山本光学(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 東京ブラインド工業(3)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
- ニツコー熔材工業(2)
- 現代総合金属(2)
- パナソニックコネクト(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ダイヘン(1)
- マイト工業株式会社(1)
- ブランドをもっと見る
「ygw」の検索結果
特価

LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から32日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から86日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から98日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED