363件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然木スマホハイスタンド JTT天然木スマホハイスタンドJTT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
木目の素材を活かした、やわらかい曲線で作られたスマートフォンスタンド。 素材を活かした加工 天然木の集成材を使用した、自然な質感が美しいスマートフォンスタンド。 美しく柔らかい曲線を描くスタイルは、スマートフォンを載せていなくてもまるでインテリアのように環境にマッチします。 傾斜角度を変更可能 スタンドの置き方で2種類の角度でスマホをスタンド可能。
材質オークブラック質量(g)30寸法(cm)7.1×6.75×8.25特性角度調節
天然木スマホスタンド JTT天然木スマホスタンドJTT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
緩やかな曲線を描くシンプルなデザインがお部屋にマッチする、美しい天然素材のスマートフォンスタンド。 素材を活かした加工 自然な木目と素材感を持つ天然木材を厳選し、SAMDiの木材積層加工技術で美しく加工。 インテリアに自然にマッチするスマートフォンスタンドに仕上げました。 ユニバーサルデザイン 器を縦でも横でも置くことができるシンプルなユニバーサルデザイン。 画面を見やすい約30度の角度で保持します。 スマートフォンだけでなく、7~10インチクラスのタブレットもスタンド可能です。 ケーブルを通せるバックループ ケーブルを通せるバックループで、充電ケーブルはスマートに背面へ。 充電しながら使用しても、ケーブルが邪魔になりません。
材質オークブラック質量(g)44寸法(cm)10×7.5×5.5傾斜角度(°)30特性回転機能・充電使用可能
シリコンバイクホルダー JTTシリコンバイクホルダーJTT
839税込923
1個
5日以内出荷
自転車のハンドルにベルトを掛けるだけで取付け完了。工具いらずの簡単脱着です。振動を抑えるシリコン素材柔らかシリコン素材で、振動や衝撃を端末に伝えにくい仕様です。カバンに収納しても他の機器を傷つける心配がありません。
寸法(mm)約 70×140×40(突起含まず)質量(g)約55対応画面サイズが4.5~6.1インチクラスのスマホ適合パイプ径(Φmm)20~40
USB Moody Light JTTUSB Moody LightJTT
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
高輝度RGB広角スポットライト凸レンズから照射される円形の光の輪郭には虹のような光彩が現れ、壁面や絵、飾りを照らすイルミネーションライトとして最適です。照射される物体の影にも光彩が現れるため、これを効果的に利用した光のアートとしても利用できます。17色切替&調光機能ケーブルのボタンで17色に切り替え可能。明るさは10段階に調光可能です。三脚・雲台が付属コンパクトな三脚とボールジョイントが付属。ライトの向きをフレキシブルに変えることができます。
寸法(mm)約191×140×160(三脚使用時)質量(g)約280(雲台・三脚含む)ケーブル長(m)1.9(コントローラー含む)入力USB5V/2A照射範囲約68°
iPhone 12 ProMax 6.7"用 PCTPUケース JTTiPhone 12 ProMax 6.7"用 PCTPUケースJTT
989税込1,088
1個
6日以内出荷
高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用し、衝撃吸収、キズ防止、ストラップホールなどの性能があり、iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。
材質PC、TPU寸法(mm)167×85×13クリア質量(g)23タイプケース型対応機種iPhone 12 ProMax特性耐衝撃・防傷・ストラップホール付
充電専用 microUSBケーブル 0.5m (両面挿し型) JTT充電専用 microUSBケーブル 0.5m (両面挿し型)JTT
589税込648
1個
6日以内出荷
microUSBコネクタの形状を工夫して、裏表を無くしたケーブルです。 これで充電の際、microUSBコネクタの向きを気にせず挿入可能
コネクタmicroUSBオス(リバーシブル仕様)、USB-Aオスケーブル長(cm)約50ケーブル種類ストレート適合用途充電専用
粘着ジェルシート ラージ JTT粘着ジェルシート ラージJTT
599税込659
1個
6日以内出荷
スマホに密着するジェルシート。机等に貼り付けておけば、置いたスマホにジェルシートが密着して、不意の落下を防ぐことができ、 薄く柔らかいので曲面にも使用可能です。 汚れても水洗いで繰り返しご使用いただけます。
材質シリコンブラック
メタリックカラー ステレオカナルイヤホン JTTメタリックカラー ステレオカナルイヤホンJTT
599税込659
1個
6日以内出荷
ツートンカラーのカナルイヤホン。耳元でキラリと光るメタリックカラーが印象的なデザインです。 軽量なため普段使いに最適です。
ケーブル長(m)1ケーブルY型ケーブル端子3極3.5mmステレオミニプラグイヤホン形状カナル型
3極ステレオミニ - RCA変換コネクタ JTT3極ステレオミニ - RCA変換コネクタJTT
509税込560
1個
6日以内出荷
3.5mmステレオミニジャックをRCA端子に変換
ブラック端子3.5mmステレオミニプラグ、RCA(L+R)
ステレオ - ステレオミニ変換プラグ JTTステレオ - ステレオミニ変換プラグJTT
509税込560
1個
7日以内出荷
イヤホンプラグの口径を変換
ゴールド端子3.5mmステレオミニプラグ、標準ステレオジャック
充電・通信切替スイッチ付 USB コネクタ JTT充電・通信切替スイッチ付 USB コネクタJTT
589税込648
1個
6日以内出荷
本製品をUSBポートとケーブルの間に接続し、スライドスイッチの操作だけで充電専用とデータ通信対応に切り替えることが可能です。
ブラックコネクタ形状USB-Aオス、USB-AメスUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
2.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電リールケーブル JTT2.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電リールケーブルJTT
509税込560
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルを引き出す際、8段階に長さを調整可能。 お好みの長さに調節することができます。
ケーブル長(cm)約50(収納時9.5)コネクタ形状USBType-C、USB-A適合用途充電専用
U95 PDケーブル Type-C to iOS JTTU95 PDケーブル Type-C to iOSJTT
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
充電&通信ができるケーブル アルミコネクタ&ナイロンケーブル
仕様Type-CからiOSRoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-C
アルミMagスタンド JTTアルミMagスタンドJTT
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
本製品は、iPhone12シリーズで利用できるMagSafe充電器を取り付けできる スタイリッシュなアルミスタンドです。 スタンドのヘッド部分は、上下に約170度動かすことができ、MagSafe充電器からiPhone12シリーズを充電しながら自由な角度調節が可能です。 これでテレワークやオンラインでの打ち合わせ中もiPhone12シリーズの電池切れを心配をする必要がなくなります。
寸法(mm)約88×88×130質量(g)約155対応機種Apple製MagSafe充電器
X50 100W PD対応ナイロンケーブル2m JTTX50 100W PD対応ナイロンケーブル2mJTT
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
X50 100W PD対応ナイロンケーブル1m JTTX50 100W PD対応ナイロンケーブル1mJTT
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
U86 6 in 1 ケーブル&コネクタストレージケース JTTU86 6 in 1 ケーブル&コネクタストレージケースJTT
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カードサイズのケースに各種の便利グッズが詰まった、小さなツールボックス。 Type-CtoCのショートケーブル、変換コネクタ3種類、SIMピン、スタンドにもなる収納ケースの計6点がセットに! 旅行や出張に便利なスリムなツールボックスです。
セット内容Type-C-Type-Cケーブル×1、Type-Cメス-iOSオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-microUSBオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-USB-Aオス変換コネクタ×1、SIMイジェクトピン×1、収納ケース×1寸法(mm)約90×60×8質量(g)約45全長(cm)約28RoHS指令(10物質対応)対応
X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0m JTTX21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0mJTT
889税込978
1個
6日以内出荷
極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE入力端子USB-A出力端子USBType-C(USB-C)RoHS指令(10物質対応)対応
S22 マルチ4in1充電ケーブル 1.2m JTTS22 マルチ4in1充電ケーブル 1.2mJTT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ケーブル両端に搭載された変換用メタルコネクタを被せることにより、4通りの端子の組み合わせに対応するケーブルです。 ケーブルは、信頼性の高いフラットケーブルに摩擦に強い布製メッシュの被覆を採用しています。 USBType-Cケーブルに金属製コネクタを被せて、それぞれの端子をiOSとUSB-Aに差し替え可能! これ1本で4通りの組み合わせでご使用いただけます。 メタルコネクタはスライド式のため紛失する心配がありません。 コネクタの素材には、超合金ロボと同じ亜鉛ダイカストを採用しています。 コネクタの組み合わせバリエーション Type-C-Type-C Type-C-iOS USB-A-Type-C USB-A-iOS 肉厚のフラットケーブルに細かく編み込まれた布状のメッシュ外装を採用。 摩擦が少ない外装のため、絡まりが原因の断線を防いでいます。 フラットなので巻きやすく、持ち運びにも便利です。
材質亜鉛合金(端子)、ナイロン(外装)質量(g)約52ケーブル長(m)約1.2適合端子iOS、USBType-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類フラット/メッシュ適合用途充電用
ネッククリップホルダー JTTネッククリップホルダーJTT
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
スマホを首からぶら下げてお手軽にハンズフリー撮影! 目の高さに近い一人称視点での街撮りや手元の作業の撮影などに便利です 両手が塞がらないお手軽ホルダー スマホをホルダーに挟んで、眼鏡をかけるように簡単に首に掛けられます。 ホルダーにはばねが内蔵されており、スマートフォンを挟んで固定できます。 ホルダーの向きは前後方向に自由に設定可能。 目線に近い胸元から撮影ができるので、移動しながら撮影したり、手元の被写体を臨場感豊かに撮影したりできます。 移動中のお手軽な撮影から、フェス等のイベント、料理やアーケードゲーム、テーブルゲームなど、一人称視点からの撮影に最適です。 また、重さは僅か45g。 首に負担がかかりにくい仕様です。
材質プラスチック寸法(mm)270×145×36質量(g)45対応機種横幅が54mm~80mm、厚さ11mm以下の機種
スマートフォンマウントホルダー for OSMO POCKET JTTスマートフォンマウントホルダー for OSMO POCKETJTT
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
OSMOPocketにスマートフォンを連結したまま固定できるブラケットです。 スマートフォンを固定するホルダーの下部に三脚ネジ穴があるので、OSMOPocketにスマートフォンを接続したまま三脚等に固定できます。 様々なスマートフォンに対応 スマートフォンを挟んで固定するホルダーは、56mmから85mmまでの横幅のスマートフォンに対応。 機種を問わず様々なスマートフォンに対応します。 また、OSMOPocketとスマートフォンの両方を固定できるので、撮影中OSMOPocketとスマートフォンの接続が外れてしまう心配がありません。 カメラ用三脚に取り付け可能 ホルダーの底面には三脚用メスネジを搭載。 三脚等のカメラアクセサリーに固定して「DJIMIMO」アプリを操作できます。
寸法(mm)約119×74×37質量(g)約49対応機種DJIOSMOPOCKET
クリップマウントホルダー for OSMO POCKET JTTクリップマウントホルダー for OSMO POCKETJTT
789税込868
1個
6日以内出荷
マウント部分が360度回転! クリップ部分は幅広のワニ口と強力な内蔵スプリングでOSMOPOCKETをがっちり固定! バックパック等の肩紐に取り付ければ、フリーハンドで撮影が可能。 OSMOPOCKETの被写体追尾機能(ActiveTrack)を有効に活用できます。 ホルダーをマウントボルトで締め付けて、OSMOPOCKETの固定ができるクリップタイプのマウントベース。 ズボンのベルトやポケット、バックパックの肩紐等にがっちりと取り付け可能な強力スプリング&ギザギザカット仕様。 マウントベース部は360度回転。クリップの向きにとらわれず、自由な向きにカメラを向けることができます。 回転部分はクリックを内蔵しているので、装着状態で向きが勝手に変わってしまうこともありません。 ネックストラップ等を付けておくことで万一のカメラ脱落時に落下を防止するストラップループ付き。 クリップ部のスプリングは強めに設定されているので、対象物をしっかりと挟み込みます。 また、内側の滑り止めは鋭く細かいギザギザチェッカリング形状。 ※木材などの柔らかい対象物に取り付けた場合、チェッカリングの跡が対象物に付くことがあります。
寸法(mm)48×85×75(閉じた状態)質量(g)約69対応機種DJIOSMOPOCKET開き幅(mm)(最大)約30
クイックリリースマウントホルダー for OSMO POCKET JTTクイックリリースマウントホルダー for OSMO POCKETJTT
689税込758
1個
6日以内出荷
GoProマウントにOSMOPocketを固定するためのホルダーです。 アクセサリーの組み合わせで様々な撮影が可能 本製品のGoProクイックリリースマウントを利用して、OSMOPocketを市販の様々なGoPro用アクセサリーに取り付けることができます。 また、Pocket用ホルダーを取り外せば、OSMOAction等のアクションカメラを接続可能です。 ボディマウントやセルフィースティック等の市販のGoProアクセサリーを活用することにより、撮影の自由度が格段に上がります。
材質プラスチック対応機種DJIOSMOPOCKET/ACTION
GRIP HOLDER for OSMO POCKET/ACTION JTTGRIP HOLDER for OSMO POCKET/ACTIONJTT
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
グリップ機能とスタンド機能を兼ね備えたマルチ三脚。 OSMOPOCKET専用フォルダーとアクションカメラ用マウンターが付属しております。
MOUNT HOLDER for OSMO POCKET/ACTION JTTMOUNT HOLDER for OSMO POCKET/ACTIONJTT
589税込648
1個
6日以内出荷
OSMOPOCKET専用設計のフォルダーと三脚用マウンターのセット。 OSMOPOCKET専用フォルダーを外し、OSMOACTIONなどアクションカメラのマウンターとしても利用できます。
入力:AC100-240V 50/60Hz JTT入力:AC100-240V 50/60HzJTT
999税込1,099
1個
6日以内出荷
スマートフォン向けUSB充電器としてクラス最小サイズの製品です。 折畳式プラグを収納することで、約28mmのコンパクトなキューブ形状となります。
寸法(mm)約28×28×28(プラグ収納時)質量(g)25ポート数1出力5V、1.0A(Max.)入力AC100~240V(50/60Hz)
ポータブルプロジェクターCUBE JTTポータブルプロジェクターCUBEJTT
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。 本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。 また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。 本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。 5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。 約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。 ※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。 ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。 プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。 本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。 投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。 ※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。 モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。 HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。 最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。 キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。 ※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。 本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。 会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。 デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。 【対応フォーマット】 音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac 静止画:jpg、bmp、png 動 画:mp4、mov、mpg、flv ※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します)寸法(mm)約55×55×55(突起部含まず)質量(g)約155 (本体のみ)電源USB 5V 2A (別途ご用意ください)バッテリー内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7Vコントラスト比1000:1輝度100 ANSI ルーメン解像度854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応)主な用途家庭用入力端子mini HDMI、microSDスロット(64GB対応)設置方式ポータブルスピーカー(内蔵)8Ω 0.7W×1対応フォーマット【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。バッテリー容量(mAh)2500画面サイズ7~100インチ出力端子オーディオ(3.5mm)LED寿命(時間)約30000アスペクト比16:9投影方式DLP方式
ハイパワーUSBカーチャージャー4.2A JTTハイパワーUSBカーチャージャー4.2AJTT
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
自動車のシガーソケットに接続して、iPadやGalaxyTab、スマートフォン、ゲーム機など、USB充電に対応した様々な機器に利用可能なUSBカーチャージャーです。 移動中にUSB機器を充電できるので、目的地に到着してから電池不足の心配をすることがなくなります。 また、 スマートフォンをカーナビの代わりに利用していても、ドライブの途中で「電池切れ」という心配がなくなります。
ブラックサイズ約56×27×27mm質量(g)約21出力DC5V、2.1A×2ポート(出力合計:5V、4.2A max.)入力DC12V(シガーソケット12V車専用)出力端子USB Aコネクタ(メス)×2ポート
USB充電器 cubeタイプ248 JTTUSB充電器 cubeタイプ248JTT
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
接続した機器を自動的に判断して、効率よく充電を行う最適な電流を供給します。 スマートフォンやタブレットをどちらのUSBポートに接続しても最適な充電を行うことができます。
寸法(mm)約51×45×35(プラグ収納時)質量(g)約78ポート数2出力DC5V 2ポート合計 4.8A(max.)、USB1=5V/2.4A(max.)、USB2=5V/2.4A(max.)入力AC100~240V(50/60Hz)使用可能温度範囲0~30度保護回路過電流、ショート
USB充電器 cubeタイプ224 JTTUSB充電器 cubeタイプ224JTT
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
最大2.4Aまでの出力に対応したハイパワーUSB充電器。
ポート数2入力AC100~240V(50/60Hz)出力USB×2ポート搭載(1)5V、1.0A(Max.)(2)5V、2.4A(Max.)※2ポートの合計出力2.4Aまでの対応となります。寸法(mm)約26.5×32×41(プラグ収納時)質量(g)約35
PitaLITH PHOTO for Apple Magic Keyboard JTTPitaLITH PHOTO for Apple Magic KeyboardJTT
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
アップルマジックキーボード(JIS配列)のキートップにぴったりフィットして、キートップ保護・誤操作防止・携帯性UP! Made in Japan
種別デスクトップ用材質アクリル、トップパネル(透明)適合機種メーカーApple対応機種Apple Magic Keyboard JIS配列 MLA22J/A(A1644)2015年モデル
PitaLITH FIT for Apple Magic Keyboard JTTPitaLITH FIT for Apple Magic KeyboardJTT
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
アップルマジックキーボード(JIS配列)のキートップにぴったりフィットして、キートップ保護・誤操作防止・携帯性UP! Made in Japan
種別デスクトップ用適合機種メーカーApple対応機種Apple Magic Keyboard JIS配列 MLA22J/A(A1644)2015年モデル
iPhone HDMIミラーリングケーブル JTTiPhone HDMIミラーリングケーブルJTT
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。 接続方法は、とっても簡単です。 本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。 テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。 ※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。 2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。
質量(g)約50出力USB 5V/1A入力USB 5V/1A以上使用環境温度(℃)0~30ケーブル長(cm)HDMI - USB電源:約95オス形状HDMI、USBメス形状Lightning
AirPods用ウレタンスポンジイヤーパッド JTTAirPods用ウレタンスポンジイヤーパッドJTT
499税込549
1個
6日以内出荷
本製品は、つけ心地を考えたソフトなウレタン素材のスポンジイヤーパッドです。 耳へのフィット感や滑りにくさ、落ちにくさをアップし、本製品を装着したままでもケースに収納して充電することができます。 AirPods専用設計なので、スポンジイヤーパッドがイヤホンのセンサー部分を隠すことなくご利用いただけます。 iPhoneに付属の有線イヤホンのEarPodsシリーズでもご利用いただけます。
ホワイト対応機種AirPods 1st/2nd入数3ペア6個セット
AirPods用イヤーフィットシリコンジャケット JTTAirPods用イヤーフィットシリコンジャケットJTT
699税込769
1個
6日以内出荷
極薄シリコン素材で付け心地がアップ。 装着したまま充電ケースに収納可能。
対応機種AirPods 1st/2nd入数2ペア4個セット
hoco S28 折畳み式デスクスタンド JTThoco S28 折畳み式デスクスタンドJTT
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
4.7~14インチクラスのスマートフォンやタブレットに対応する、スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンド <各部のサイズを調整可能> アーム部分は高さ約120mmまたは175mmに設定可能。端末を使いやすい高さに調整できます。 また、ホルダー部分は上下に伸縮して設置する端末が安定するサイズに調整できます。 アームとホルダーは別々に角度調整が可能なので、使用場所を選ばずどんな条件でも見やすい向きに調整できます。 端末が接触する部分はソフトなシリコンで覆われており、キズや滑りを防いでいます。 <多機能なベース> さらにベース部分の後部からは、転倒防止用のアウトリガーを引き出すことができます。 タブレットを使用する際には、全てを最大に広げることでぐらつきや転倒を防ぐことができます。 また、上面はトレー形状のため、小物を置くスペースとしても使えます。 <コンパクトデザイン> 折りたためば丸みを帯びたコンパクトな形状に変身。鞄等に収納しやすいデザインです。 開閉や伸縮操作の際に便利なレザーストラップがデザインのアクセントになっています。
材質ABS + PC + アルミ合金質量(g)約315適合サイズ4.7~14インチクラスのスマホ、タブレット(800gまで)収納時寸法(mm)124×83×26最大寸法(mm)175×83×245RoHS指令(10物質対応)対応特性角度調節、高さ調節、折り畳み可能
hoco PH35 折りたたみ収納ボックス for Car JTThoco PH35 折りたたみ収納ボックス for CarJTT
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
ヘッドレストに装着する後部座席用小物入れ 多目的に利用可能 収納ボックスを広げると、深さ約105mmの大容量の収納スペースとなり、 スマホや紙コップなどを置くことができます。 また、折りたたむと底の浅いトレーとしてご利用いただけます。 収納ボックスは、5段階に角度を調整可能。 ボックスの底面には鏡が付いており、90度持ち上げることでメイクアップミラーとしてご利用いただけます。 装着は簡単。ヘッドレスト取り付けアームをヘッドレストの2本のシャフトの間にはさみ込むだけ。 取り付け可能なシャフトの間隔は、105mm~145mmまで。幅広い種類のシートでご使用いただけます。
適合【ヘッドレスト】シャフトの間隔が130~145mm(シャフトを抜けば105~145mm)材質ABS、シリコン質量(g)約256耐荷重(kg)最大約3収納時寸法(mm)約242×182×38使用時寸法(mm)約242×182×105RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIオス-HDMIメス 2軸変換アダプタ JTTHDMIオス-HDMIメス 2軸変換アダプタJTT
499税込549
1個
6日以内出荷
HDMI端子を自由な向きに変更可能にする2軸タイプのアダプターです 2軸のジョイントにより、ケーブルのねじれ方向と曲げ方向が自由になるので、曲がりにくいHDMIケーブルの配線をスッキリさせたり、レコーダー等の背面から突き出るケーブルを、直角に曲げてスペースを有効活用したりできます。 HDMIケーブルに本製品を接続するだけでケーブルやコネクタにかかる力を受け流すことができるため、コネクタや端子の破損や断線の予防に役立ちます。
寸法(mm)約71×22×14質量(g)約11コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状HDMIメス形状HDMI
Little Green Pot JTTLittle Green PotJTT
809税込890
1個
6日以内出荷
鉢植えの花を手軽に飾れる鉢カバーです。 鉢植えの花を購入時のポリポットのまま飾ることができます。 カバーの内側には防水シートがが縫い付けられており、花の苗をそのまま設置できます。 取っ手がついているので、S字フックにかけるなどして簡単にハンギングすることができます。 机や棚にある小物や文房具などの整理にもご活用いただけます。
材質インディゴ:デニム、その他:帆布(内側に防水用のシートを縫い付けております)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11×11×9
180°回転コネクタケーブル for iOS JTT180°回転コネクタケーブル for iOSJTT
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
衝撃に強く邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用ケーブル コネクタの向きを自由に変えられるので、ゲームの操作を邪魔しにくい設計です。 ケーブルに横方向から力が加わっても、コネクタが曲がることで力を受け流し、ケーブルの断線やコネクタの破損を防ぎます。 ケーブルは摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュの外装を採用しています。 通電するとコネクタに内蔵されたブルーLEDが光ることで、暗闇でも目印となり安心です。
ブラック長さ(m)約1コード長さ(m)1~2未満端子USB-Aオス、Lightning 8pinオス※MFI認証品ではございません。