仕様変換仕様:Type-C(メス)→mini DP(オス)変換※mini DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)41×24×11質量(g)7コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:mini DP(オス)対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hzオス形状miniDPメス形状Type-C変換タイプType-Cメス- miniDPオス