カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • ワイヤレス充電器(3)
絞り込み
ブランド
  • JTT
  • 共立電子産業(78)
  • 共立プロダクツ(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(13)
  • マクセル(2)
  • 大西工業(1)
  • エレコム(26)
  • サンワサプライ(2)
  • トヨタ(44)
  • KEMET(40)
  • BELKIN(ベルキン)(37)
  • カシムラ(31)
  • (30)
  • Thermo Fisher Scientific(21)
  • サンドビック(16)
  • TORRAS(15)
  • イスカル(14)
  • ニシキ工業(14)
  • CIO(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「QI」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wireress Charger 9 Qi用充電器 JTTWireress Charger 9 Qi用充電器JTT
1,498税込1,648
1個
当日出荷
Qi対応スマートフォンで利用可能なワイヤレス充電器です。 対応するスマートフォンを充電台に置くだけで自動的に給電を開始します。 iPhone:iPhone8以降の機種に対応 アンドロイド:Qi充電搭載スマートフォンに対応
出力(W)5max.出力5V/1A max.(ワイヤレス給電)対応機種qi充電対応スマートフォン入力5V/2A動作温度(℃)0~45伝送距離可能:8mm
USBテスター Multi JTTUSBテスター MultiJTT(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器 スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 豊富な計測モード USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー] OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。 OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。 本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。 付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。
付属品microUSB変換チップ寸法(mm)約62×73×11電流(A)0~5電圧(V)3.6~32時間0~99時間使用環境温度(℃)0~60ポート出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
マグネット搭載ワイヤレス充電器&アルミスタンド JTTマグネット搭載ワイヤレス充電器&アルミスタンドJTT
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
本製品は、最大15W出力に対応したマグネット内蔵ワイヤレスチャージャーと角度調節自在のアルミスタンドセットです。ワイヤレスチャージャーは、MagSafe充電対応のiPhoneに磁石でピタッと吸着し充電します。また、MagSafe機能がないQi充電対応のiPhoneやAndroidスマホ、ワイヤレス充電対応のAirPodsのワイヤレス充電台としてご利用いただけます。USB電源はType-C PDに対応。最大15Wの高速ワイヤレス充電が可能です。アルミスタンドは角度を自在に調節可能。側面にはMagSafe充電器をしっかり固定する滑り止めが配置されており、脱着の際にMagSafeごと外れてしまうことを防ぎます。
セット内容ワイヤレス充電器本体、アルミスタンドシルバー質量(g)約37(ワイヤレス充電器本体)出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15ケーブル長(m)約1入力PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A適合機器MagSafe充電に対応したiPhone、ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、および対応機器保証期間初期不良のみ接続端子Type-C寸法(縦×横×奥行)(mm)約56×56×5.1(ワイヤレス充電器本体)
マグネットファンチャージャー JTTマグネットファンチャージャーJTT
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
イルミネーション付き冷却FANを搭載したマグネット内蔵ワイヤレス充電器 マグネットを内蔵しており、Magsafe対応iPhoneにピタッと吸着して充電することができます。 また、Magsafe非対応機種向けのメタル(磁性体)リングが付属しています。 メタルリングを使用することにより、Magsafeに非対応のワイヤレス充電対応スマートフォンにもピタッと装着して充電が可能になります。 ワイヤレス充電対応のiPhone/Andoroidスマートフォンの充電に対応。 USB PD充電器に接続することで、対応するスマートフォンなら最大15Wの急速ワイヤレス充電が可能です。 充電中の熱を放出する薄型クーリングFANを内蔵。 充電電圧の変化に合わせて自動で回転速度が変化します。 USB電源に接続するだけでFAN内部のRGB-LEDが点灯し、時間と共に発光色が変化します。 ゲーミングPCのようにカラフルに光り、ゲームの気分を盛り上げてくれます。
付属品Magnet用メタルリング適合対応:ワイヤレス充電(Qi)対応機種最大出力(W)ワイヤレス15入力PD 5V/9V/12V(18W)機能イルミネーション搭載端子Type-Cオスケーブル長(cm)長さ約95(直付け)
ワイヤレス充電器カテゴリ
関連カテゴリ