カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • JTT
  • モノタロウ(2)
  • BELKIN(ベルキン)(10)
  • Frameworks(フレームワークス)(3)
  • KITACO(5)
  • アメジスト(大衛)(5)
  • アメジスト大衛(3)
  • エレコム(2)
  • オーム電機(2)
  • コンドーテック(2)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(4)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • ホンダ(5)
  • マクセル(2)
  • 七星科学研究所(5)
  • 三桂製作所(4)
  • 大阪魂(4)
  • 日動工業(6)
  • 未来工業(2)
  • 未来舎(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wke」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m JTT
    グリーン
    ブラック
    レッド

    180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m

    JTT
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
    質量(g)約42入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)
  • 180°回転コネクタPD100Wケーブル 1m JTT
    グリーン
    ブラック
    レッド

    180°回転コネクタPD100Wケーブル 1m

    JTT
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
    質量(g)約27ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-C入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)ケーブル種類ナイロンメッシュ適合用途充電及びデータ転送
  • hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル JTT
    ゴールド
    ブラック

    hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル

    JTT
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    6日以内出荷
    RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応、PD60W高速充電のUSB-C to USB-Cケーブル。USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。最大PD60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。
    質量(g)約32ケーブル長(m)約1.2保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式最大PD60W対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps