カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイアモンドヘッド
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • CKD(11)
  • サンドビック(4)
  • JVCケンウッド(4)
  • サンワサプライ(3)
  • SONY(3)
  • 高橋国際商事(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • 富士倉(2)
  • WIS(2)
  • Shokz(2)
  • KEF(ケーイーエフ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp3m4」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14インチポータブルスマートテレビ ダイアモンドヘッド14インチポータブルスマートテレビダイアモンドヘッド
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
いつものテレビからネット動画まで楽しめるチューナー搭載のポータブルスマートテレビです。家庭用AC・車載DC・内蔵バッテリーの3電源、据置・壁掛け・車載の3WAYスタイルで視聴可能。androidを搭載しNETFLIXやAmazon Prime等の各種ストリーミングサービスに対応。HDMI入力端子またはChrome Castを利用してノートパソコンのサブモニターとして使用も可能。もちろんゲーム機などの外部機器への接続も可能です。USBメモリやハードディスクを用意すれば地デジ番組の録画も可能です。
仕様●DC充電:Input:18W AC100V~240V 50/60Hz、Output:DC12V 2A PSE●オペレーションシステム:android13、Google Play対応/Chromesast built-in対応、Googleアシスタント対応/スマートスピーカー対応、音声対応リモコン/AV1対応(従来の規格よりも高効率なビデオ圧縮技術です)付属品ACアダプター(1.5m)、カーアダプター(1.5m)、AVケーブル(1.2m)、テレビリモコン(動作確認用ボタン含)、アンドロイド用リモコン(単4電池×2本別途必要)、簡易アンテナ(3m)、イヤホン、車載バッグ、取扱説明書寸法(mm)幅334×奥行209×高さ28質量(kg)1消費電力(W)18(スピーカー出力:3W+3W)バッテリー7.4V/2500mAh、充電約4~5時間、駆動約2時間液晶パネル14インチ1366 768、アスペクト比16:9、LEDバックライト、輝度:80~150cd/m2、視野角度:左右90°上下65°、応答速度:8ms対応フォーマット音声:MP3/WMA/M4a/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM/RMVB、画像:JPEG/JPG/BMP/PNG、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生は保証しておりません。受信チャンネル(ch)地デジUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応/EPG7日分と字幕・文字スーパーに対応入出力端子電源入力端子×1、USB2.0×1(データ再生用)イヤホン端子×1、HDMI入力端子×1、USB2.0×1(録画用)、ミニB-CASカード端子×1、AV入力端子×1、TVアンテナ入力端子×1
10.1インチテレビ・メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド10.1インチテレビ・メディアプレイヤーダイアモンドヘッド
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
テレビ、FM、動画、音楽とこれ一台でエンタメが満喫できる♪IPX6防水仕様だから、アウトドアや水はねが心配なキッチンでの使用も可能。Type-C充電式の薄型軽量タイプだから持ち運びもラクラク。万が一の災害時にも情報収集で役立ちます。
仕様【テレビ】フルセグ/ワンセグTV:UHF13-62ch 473.143MHz-767.143MHz付属品電源(充電)ケーブルType-C、mini 8-cas カード、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型)、カード出し入れ補助ツール、リモコン予備テスト電池付属、耐水シリコンリモコンカバー、取扱説明書保証書付き ※microSD カード、TVアンテナケーブルは付属しておりません質量(g)610消費電力(W)イヤホン使用時:約3.7、スピーカー使用時:約4.5電源Type-C DC5V 2A ※高速・超高速充電ケーブル、充電器、2.1A以上には対応しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×18×176機能テレビ番組録画機能、EPG番組表7日間バッテリー【内蔵】3.7V2800mAh(充電約2時間30分)周波数帯域(MHz)【FM】76~108 FMワイドバンド対応スピーカー1W+1W対応フォーマット【メディアプレーヤー】動画 MP4,AVI,MOV,MPEG,MPG,TS,WMV、音楽 mp3,aac,wav,m4a、 画像 JPG,PNG,BMP,GIF,TIF ※対応フォーマットでも再生できない場合があります端子Φ3.5mmイヤホンジャック、DC入力(Type-C)、Φ3.5mmアンテナ用、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット画面仕様10.1インチTFT LCD 解像度1024×600防水IPX6
9インチ防水テレビ&メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド9インチ防水テレビ&メディアプレイヤーダイアモンドヘッド
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
テレビ、FM、動画、音楽とこれ一台でエンタメが満喫できる♪IPX6防水仕様だから、アウトドアや水はねが心配なキッチンでの使用も可能。Type-C充電式の薄型軽量タイプだから持ち運びもラクラク。万が一の災害時にも情報収集で役立ちます。
付属品電源(充電)ケーブルType-C、mini 8-cas カード、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型)、カード出し入れ補助ツール、リモコン予備テスト電池付属、耐水シリコンリモコンカバー、取扱説明書保証書付き※microSDカード及びTVアンテナケーブルは付属していません質量(g)560消費電力(W)イヤホン使用時:約3.7、スピーカー使用時:約4.5電源Type-C DC5V 2A ※高速・超高速充電ケーブル、充電器、2.1A以上には対応しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×18×176機能テレビ番組録画機能、EPG番組表7日間ディスプレイ9インチTFT LCD解像度1024×600スピーカー1W+1W充電池タイプ内蔵充電池:3.7V2800mAh(充電約2時間30分)対応フォーマット(メディアプレーヤー)動画 MP4、AVI、MOV、MPEG、MPG、TS、WMV、音楽 mp3、aac、wav、m4a、 画像 JPG、PNG、BMP、GIF、TIF ※対応フォーマットでも再生できない場合があります。受信周波数(FM)76MHz~108MHz FMワイドバンド対応、(テレビ)フルセグ/ワンセグTV:UHF13-62ch 473.143MHz-767.143MHz端子Φ3.5mmイヤホンジャック、DC入力(Type-C)、Φ3.5mmアンテナ用、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット防水IPX6
AV家電カテゴリ