10.1インチテレビ・メディアプレイヤー
テレビ、FM、動画、音楽とこれ一台でエンタメが満喫できる♪IPX6防水仕様だから、アウトドアや水はねが心配なキッチンでの使用も可能。Type-C充電式の薄型軽量タイプだから持ち運びもラクラク。万が一の災害時にも情報収集で役立ちます。
- 付属品
- 電源(充電)ケーブルType-C、mini 8-cas カード、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型)、カード出し入れ補助ツール、リモコン予備テスト電池付属、耐水シリコンリモコンカバー、取扱説明書保証書付き ※microSD カード、TVアンテナケーブルは付属しておりません
- 仕様
- 【テレビ】フルセグ/ワンセグTV:UHF13-62ch 473.143MHz-767.143MHz
- 質量(g)
- 610
- 消費電力(W)
- イヤホン使用時:約3.7、スピーカー使用時:約4.5
- 電源
- Type-C DC5V 2A ※高速・超高速充電ケーブル、充電器、2.1A以上には対応しておりません。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 256×18×176
- 機能
- テレビ番組録画機能、EPG番組表7日間
- バッテリー
- 【内蔵】3.7V2800mAh(充電約2時間30分)
- 周波数帯域(MHz)
- 【FM】76~108 FMワイドバンド対応
- スピーカー
- 1W+1W
- 対応フォーマット
- 【メディアプレーヤー】動画 MP4,AVI,MOV,MPEG,MPG,TS,WMV、音楽 mp3,aac,wav,m4a、 画像 JPG,PNG,BMP,GIF,TIF ※対応フォーマットでも再生できない場合があります
- 端子
- Φ3.5mmイヤホンジャック、DC入力(Type-C)、Φ3.5mmアンテナ用、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット
- 画面仕様
- 10.1インチTFT LCD 解像度1024×600
- 防水
- IPX6
- 内容量
- 1台
注意
※充電は必ず付属のケーブルをご使用ください。一部の充電器やケープル(主に高速充電対応)ではランプが点灯してても発電できない場合があります、故障ではありません、これは規格や当機との相性によるものです。テレビ の新着商品
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥384,780¥349,800
55V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥406,780¥369,800
65V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥483,780¥439,800
75V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥593,780¥539,800
85V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥725,780¥659,800
98V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥1,867,800¥1,698,000カテゴリ
























