カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • マイクロSDHC(2)
絞り込み
ブランド
  • キオクシア(KIOXIA)
  • モノタロウ(2)
  • トランセンド(8)
  • SanDisk(サンディスク)(6)
  • Team(チーム)(2)
  • ARCHISS(1)
  • サンディスク(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • サンワサプライ(23)
  • プリンストン(3)
  • エレコム(41)
  • グリーンハウス(28)
  • NEXTEC(28)
  • ナカバヤシ(25)
  • サンワダイレクト(19)
  • Dynabook(19)
  • FIRSTCOM(14)
  • MCO(12)
  • i-PRO(11)
  • Canon(9)
ストレージ容量
  • 32GB(3)
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
  • 256GB(1)
  • 512GB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(3)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(3)
  • UHS-I U3(1)
ビデオスピードクラス
  • V10(1)
  • V30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdhc」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1枚
欠品中
用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
Kioxia Exceria microSDHCカード(32GB) キオクシア(KIOXIA)Kioxia Exceria microSDHCカード(32GB)キオクシア(KIOXIA)
1個
欠品中
仕様【耐X線】ISO7816-1準拠【過熱/発火防止】ヒューズ搭載内容SD変換アダプタインターフェースUHS-I保証期間製品お買い上げ日より5年間動作温度(℃)-25 ~+85 (結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠耐衝撃5m落下テストクリア容量(GB)32読取速度(MB/s)(最大)100MB/sSDスピードクラスC10UHSスピードクラスU1