カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- マイクロSDHC(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 32GB(2)
- 64GB(1)
- 128GB(1)
- 256GB(1)
- 512GB(1)
SDスピードクラス
- CLASS10(2)
ビデオスピードクラス
- V10(1)
- V30(1)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(2)
- UHS-I U3(1)
ブランド
- キオクシア(KIOXIA)
- TRANSCEND(トランセンド)(14)
- SanDisk(サンディスク)(6)
- ARCHISS(2)
- Team(チーム)(3)
- サンマックス(1)
- Gigastone(5)
- エレコム(22)
- プリンストン(3)
- サンディスク(1)
- グリーンハウス(26)
- ナカバヤシ(25)
- NEXTEC(25)
- サンワサプライ(23)
- Dynabook(22)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- FIRSTCOM(14)
- MCO(12)
- ライソン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「microsdhc」の検索結果

microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1