カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- マイクロSDHC(2)
- SDHC(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 32GB(4)
- 64GB(1)
- 128GB(1)
- 256GB(1)
- 512GB(2)
SDスピードクラス
- CLASS10(5)
ビデオスピードクラス
- V10(1)
- V30(1)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(4)
- UHS-I U3(1)
ブランド
- キオクシア(KIOXIA)
- モノタロウ(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(24)
- Team(チーム)(8)
- SanDisk(サンディスク)(22)
- エレコム(56)
- Gigastone(9)
- ARCHISS(3)
- サンマックス(1)
- HIDISC(7)
- グリーンハウス(35)
- ネグロス電工(39)
- Vivotek(39)
- ホーザン(34)
- Canon(30)
- NEC(26)
- サンワサプライ(24)
- 佐藤計量器製作所(22)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- Nikon(ニコン)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「sdhc」の検索結果
特価

SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:-保証期間5年間SDスピードクラスclass10タイプBASIC
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
ベーシックmicroSDメモリカード
キオクシア(KIOXIA)¥8,798税込¥9,6781個欠品中携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。付属品SD変換アダプタートラスコ品番575-3545幅(mm)15高さ(mm)1奥行(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512SDスピードクラスC10
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1