カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • マイクロSDHC(2)
    • SDHC(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB(4)
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
  • 256GB(1)
  • 512GB(2)
SDスピードクラス
  • CLASS10(5)
ビデオスピードクラス
  • V10(1)
  • V30(1)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(4)
  • UHS-I U3(1)
ブランド
  • キオクシア(KIOXIA)
  • モノタロウ(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(23)
  • Team(チーム)(8)
  • SanDisk(サンディスク)(12)
  • エレコム(29)
  • Gigastone(9)
  • ARCHISS(3)
  • サンマックス(1)
  • HIDISC(7)
  • グリーンハウス(28)
  • ネグロス電工(39)
  • ホーザン(34)
  • NEC(27)
  • サンワサプライ(24)
  • ナカバヤシ(21)
  • Canon(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • セルスター(16)
  • Vivotek(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdhc」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • ベーシックmicroSDメモリカード キオクシア(KIOXIA)

    ベーシックmicroSDメモリカード

    キオクシア(KIOXIA)
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
    付属品SD変換アダプタートラスコ品番575-3545幅(mm)15高さ(mm)1奥行(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512SDスピードクラスC10
  • 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
    用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
関連キーワード
マイクロSDHCカテゴリ