EXCERIA SDHCメモリカード(32GB)キオクシア(KIOXIA)5日以内出荷
KIOXIA製のEXCERIAシリーズ SDメモリカード
SDメモリカードのEXCERIA G2シリーズは、書き込み速度が最大50MB/秒で、4Kビデオ録画用のUHSスピードクラス3(U3)およびビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
UHSスピードクラス3(U3)とビデオスピードクラス30(V30)のサポートが追加され、4Kビデオの撮影が可能。
仕様【X線証明】ISO7816-1準拠【耐熱・飛火防止】電子ヒューズが付属寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)約2インターフェースUHS-I互換性FAT32ファイルシステムに対応したSDHCおよびSDXCをサポートするホストデバイス撮影枚数20330枚(5Mピクセル)、9510枚(10Mピクセル)、4810枚(18Mピクセル)録画時間320分(HD、12Mbps)、180分(フルHD、21Mbps)動作温度(℃)-25~+85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32(SDHC)【使用可能目安】28.8読取速度(MB/s)100(最大)書込速度(MB/s)50(最大)SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30ESD保護静電気保護に対応