ストロング金属
高品質の掛金具専業メーカーとして皆様の「安全」で「安心の暮らし」をサポートします。小さな掛金の最重要部である丸かんに、人がぶらさがっても大丈夫という高い強度は、特徴の1つです。おなじみの定番掛金をはじめ、豊富な種類とサイズからインテリア感覚の掛金まで様々な商品が皆様の暮らしの中で活躍します。
会社情報
| 会社名 | ストロング金属株式会社 |
|---|
| 設立 | 1955/01/06 |
|---|
| 所在地 | 〒577-0843 大阪府東大阪市荒川3丁目15番16号 |
|---|
A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(18件のレビュー)当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
A-2型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(3件のレビュー)当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など色シルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
ストロング ステン・ストップ掛金ストロング金属(1件のレビュー)当日出荷
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ストロング丁番掛金 ステンレス製ストロング金属(2件のレビュー)当日出荷
取り外しが簡単にできる丁番です。
ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。
ケースなどのフタ部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)仕様袋入ネジ付、ヘッダー付付属品木ねじステンレス寸法C(mm)3
ストロングラッチステンレス 120ストロング金属(1件のレビュー)当日出荷
一本の棒材成形。
12Φの強度な軸心。
ネジ穴が2本しか見えない防犯性。
軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。呼称120寸法A(mm)120寸法B(mm)46寸法C(mm)78寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法F(mm)Φ12寸法P1(mm)6トラスコ品番432-4293ストローク(mm)5~37寸法t(mm)3寸法G(mm)Φ10