カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ワタナベエンジニアリング
- ミヤサカ工業(7)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- 大塚刷毛製造(2)
- TRUSCO(2)
- エーモン(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 井上工具(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
「hayamaru」の検索結果

注油機器HAYAMARU
ワタナベエンジニアリング(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。用途フォークリフト仕様オイル缶:18L角缶・20L丸缶材質本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン最大流量(L/min)31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合)外径(Φmm)缶給油口:41使用流体油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)