カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • メカニカル部品(23)
  • 作業工具(10)
  • 学童・教育用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hy-20」の検索結果

121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y型洗濯ピンチ TRUSCO

    Y型洗濯ピンチ

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1セット(20個)
    当日出荷
    丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
    用途洗濯用に。トラスコ品番855-2572材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線幅(mm)65色ブルー/ホワイト高さ(mm)90質量(g)185タイプ竿ピンチ入数(個)20寸法(幅W×高さh)(mm)65×902018年トラスコ掲載ページ9 0190
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム
    イエロー
    ホワイト
    黒×黄

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
  • 注油機器HAYAMARU ワタナベエンジニアリング

    注油機器HAYAMARU

    ワタナベエンジニアリング(5件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。
    用途フォークリフト仕様オイル缶:18L角缶・20L丸缶材質本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン最大流量(L/min)31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合)外径(Φmm)缶給油口:41使用流体油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)
  • ハイウォーム(鉄製ホースクランプ) 正峰工業

    ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)

    正峰工業(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
    材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
  • 平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ホースバンド HY型 三商

    ホースバンド HY型

    三商
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ユニクロムメッキ製
  • JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係

    日本緑十字社
    ¥999~税込¥1,099~
    1組(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • スティックホルダー ヤナセ(柳瀬)

    スティックホルダー

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ユニストーンやセラボンの丸型、平型もご使用いただけます。丸型はΦ3mm径のみご使用いただけます。
    全長(mm)118適合サイズ3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在パイプ TOTO

    自在パイプ

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC

    180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)

    SMC
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 自在パイプ(先端ねじ付) TOTO

    自在パイプ(先端ねじ付)

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    種別袋ナット式ねじ径先端/W22山20接続ねじ先端:W22山20取付外径(Φmm)16
  • 自在パイプ TOTO

    自在パイプ

    TOTO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    種別袋ナット式タイプ標準タイプねじ径先端/W26山20接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • モンキ形トルクヘッド トップ工業

    モンキ形トルクヘッド

    トップ工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1丁
    当日出荷
    トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
    用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
  • ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に精度±4%付属品ケース付仕様ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書ヘッド形状モンキ形負荷方向右
  • スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
  • アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    水平にY型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:Y型
  • ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:Y型
  • 氷のうネッククーラーDX 黒 スリーライク

    氷のうネッククーラーDX 黒

    スリーライク
    ¥4,198税込¥4,618
    1着
    当日出荷
    業界初、首に巻き付けないネッククーラーです。バッテリー不要で安心安全です。氷のみで長時間冷感が持続します。ファン付きウエアとの併用可能です。ファン付きウエアとの併用で更に気化熱効果で冷感がUPします。
    用途熱中症対策に。(工場・現場・運送作業/農業・ガーデニング/スポーツ/アウトドア/家事・炊事等)トラスコ品番715-4982セット内容ネッククーラー本体+氷のう材質ポリエステル色黒調整範囲(mm)胸ベルト:100~250(最短)・100(高さ調整)本体寸法(cm)250×420ショルダーベルトの長さ調整範囲:31~73cm(ストレッチゴム)
  • めがねヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    めがねヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    12ポイント
  • 平型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm

    ユニセイキ
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1232幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12呼び寸法(mm)2000精度±(10+L/100)μm
  • 平型ストレートエッヂ A級焼入 200mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ A級焼入 200mm

    ユニセイキ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番471-9255幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)200質量(kg)0.11呼び寸法(mm)200精度±(10+L/100)μm
  • 200mm キャスター(自在金具) エスコ

    200mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリングエスコ品番EA986HY-200材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)235ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • プログラマブルコントローラ Yタイプ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Yタイプ

    omron(オムロン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個)質量(g)590以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令出力点数8点+ラインドライバ出力 2軸保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)絶縁抵抗(MΩ)DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁データメモリ32Kワードパルス出力1MHz 2軸、100kHz 2軸使用周囲温度(℃)0~55許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4(増設台数が4台以上のとき/DC21.6~26.4)使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)突入電流(A)30以下(常温にてコールドスタート時)20ms以下命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)雰囲気腐食性ガスのないこと保持時間(ms)(電源)2以上リレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)供給電源(外部)なしレジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット)ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用耐電圧(V/min)DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁基本割り込み機能入力割込:6点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:6点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回高速カウンタ機能1MHz 2軸、100kHz 2軸共通処理時間0.7ms電池寿命(年)25℃で5命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
  • ヨークインサート Y-DV/BH 岩田製作所

    ヨークインサート Y-DV/BH

    岩田製作所
    ¥969~税込¥1,066~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • S Series(SF4-HY) SMC

    S Series(SF4-HY)

    SMC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    9日以内出荷
  • SPROCKET,DRIVE 15 ホンダ

    SPROCKET,DRIVE 15

    ホンダ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
  • ポータブルラインカップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリング

    ポータブルラインカップリング(高圧用)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    持ち運びが容易です。
    用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BHY型プラグトラスコ品番252-2863材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズ高圧用ソケット分岐数6適合カプラ高圧取出口BHY型ソケット
  • POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ホワイト
    ブラック

    POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    32日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-1 河村電器産業

    産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-1

    河村電器産業
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    42日以内出荷
    色クリーム(マンセル2.5Y9/1)出力端子台定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750保護等級IP55使用場所屋外用 露出形
  • 産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-B-1 河村電器産業

    産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-B-1

    河村電器産業
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    42日以内出荷
    色クリーム(マンセル2.5Y9/1)出力MCB定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750保護等級IP55使用場所屋外用 露出形
  • リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C2R480H IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C2R480H

    IKO(日本トムソン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ20タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:480ユニット数2
  • リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C1R660H IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C1R660H

    IKO(日本トムソン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ20タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:660ユニット数1
  • リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C3R480H IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C3R480H

    IKO(日本トムソン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ20タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:480ユニット数3
  • リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C3R660H IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C3R660H

    IKO(日本トムソン)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ20タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:660ユニット数3
  • リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C2R840H IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C2R840H

    IKO(日本トムソン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ20タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:840ユニット数2
  • リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C3R840H IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C3R840H

    IKO(日本トムソン)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ20タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:840ユニット数3
  • リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C1R240H IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHY(横取付形・非互換性仕様) LWHY20C1R240H

    IKO(日本トムソン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ20タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:240ユニット数1