カテゴリ
- 安全用品(21)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オースミ電機
- モノタロウ(1)
- RS PRO(90)
- KOA(15)
- 東京コスモス電機(14)
- VISHAY(81)
- ケニス(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(39)
- ARCOLECTRIC(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(113)
- メディアカバーマーケット(89)
- TOA(51)
- omron(オムロン)(30)
- BOURNS(21)
- SUSUMU(17)
- LINKMAN(17)
- TEAC(16)
- イメージニクス(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- DENSO(デンソー)(11)
- ブランドをもっと見る
「2kω」の検索結果
特価

天井スピーカ
オースミ電機¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。色ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:215×134×63.5再生周波数帯域(Hz)166~20K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー120mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ABS樹脂外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
天井スピーカ
オースミ電機¥8,298税込¥9,1281台翌々日出荷フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備色ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:230×178×77再生周波数帯域(Hz)80~18K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー160mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上色 ブラック(B)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:230×14
BOX形スピーカ
オースミ電機¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。付属品壁用固定金具種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)1.5材質(本体)PPカルプ樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)25(最大50)インピーダンス(Ω)6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W)
ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ
オースミ電機¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。用途音楽・効果音などのミキシングに。中・大規模店舗、施設など。付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.8消費電力(W)18電源電圧(V)AC100 50/60HZ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性HIGH:80Hz~14kHz ±3dB、LOW:20Hz~20kHz ±3dB最大出力LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩインピーダンス【出力負荷】HIGH:550Ω~10kΩ(100V)、LOW:3~16Ω BTL
防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ
オースミ電機¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。用途サウナ(乾式専用)。付属品壁付け用金具、取付ネジ仕様サウナ耐熱形材質本体:樺積層材、ネット:サランネット色木目生地ナチュラルタイプ壁掛形使用温度範囲(℃)-20~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110再生周波数帯域(Hz)180~14kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカ
オースミ電機¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ
オースミ電機¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。仕様SPハンガー対応材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)3タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)58~18kHz音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/mスピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)45(最大150)
防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ
オースミ電機¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ
オースミ電機¥9,598税込¥10,5581台5日以内出荷バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカ
オースミ電機¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)650(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~18kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)5(最大8)
天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ
オースミ電機¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~18kHzスピーカー160mmフルレンジスピーカ
天井スピーカ CL-360TT 160mm2WAY4スピーカ
オースミ電機¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷円錐状に高域が広がる3軸ツイータ搭載のシーリングスピーカ。より良い音場作りを求めるオーナー様へご提案ください。 OE-S100(ステレオパワーアンプ)とのシステムアップが効果的です。用途高天井、中・大規模店舗、施設、ホームシアターなど。材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング色ホワイト(W)質量(g)1400(本体)、100g(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外径(Φmm)216インピーダンス公称:Lo:8Ω、Hi:1kΩ/2kΩ/4kΩ再生周波数帯域(Hz)70~20kHz音圧レベル(dB)(出力)89 W/mスピーカー160mm2WAY4スピーカ定格入力(W)Lo:25、Hi:10/5/2.5
防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ
オースミ電機¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)質量(kg)2.9タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)85~13kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)45
天井スピーカ CL-258Ⅱ 100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ
オースミ電機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷施工性抜群!取付け時間に差が出ます。ボックスタイプなので、天井裏に音漏れナシ。用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体:PPカルプ樹脂、グリル枠:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+プライマー+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ定格入力(W)20(最大40)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:220×128、グリル:230×14
天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカ
オースミ電機¥9,298税込¥10,2281台5日以内出荷音漏れを押さえコンパクトで音質自慢。深夜営業のコンビニエンスストアー等に最適です。ワンタッチ式の施工性は抜群。用途コンビニエンスストア・24hスーパー・レンタルビデオ店など、階上が住宅の店舗、施設。付属品ブラケット、取付ネジ、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)158~14kHz音圧レベル(dB)(出力)92 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:230×89
天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ
オースミ電機(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台5日以内出荷小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
100mmフルレンジ防水形スピーカ ホワイト
オースミ電機¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。付属品Uアングル(アルミ製)/M5セムス(ステンレス)×2その他【ネット】丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)質量(kg)1.8色ホワイト材質(本体)PPカルプ樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144周波数【再生】80Hz~20kHzインピーダンス6Ω(25W) / 10kΩ(1W)・5kΩ(2W)・3.3kΩ(3W)コード長さ(cm)【スピーカコード】80スピーカー100mmフルレンジスピーカ音圧(dB/m)84定格入力25W(最大80W)
防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ
オースミ電機¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。仕様防水加工、防かび加工材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)95~20kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカ
オースミ電機¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷音楽再生を目的に新規設計、聞き疲れのないワンランク上の音場を提供致します。Lo/Hi切替式。用途店舗、リラクゼーションスペースなど。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)700(本体)、100(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×71.5、グリル:Φ180×8.8(D)mmインピーダンス公称:8Ω(10W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー120mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10(最大20)
天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ
オースミ電機¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)166~20kHzスピーカー120mmフルレンジスピーカ
天井スピーカ OE-255 160mm コアキシャル2WAYスピーカ
オースミ電機¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷2Wayスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~20kHzスピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B)
オースミ電機¥9,298税込¥10,2281台5日以内出荷手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)色ブラック(B)タイプ天吊形・壁掛形・据置形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ