カテゴリ

  • 安全用品(18)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オースミ電機
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(380)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(201)
  • VISHAY(145)
  • YAGEO(95)
  • RS PRO(85)
  • TOA(59)
  • KOA(54)
  • ROHM(25)
  • BOURNS(19)
  • TEAC(16)
  • アムトランス(16)
  • 東京コスモス電機(14)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
  • MICROCHIP(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3kω」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井スピーカ オースミ電機天井スピーカオースミ電機
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:230×178×77再生周波数帯域(Hz)80~18K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー160mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上色 ブラック(B)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:230×14
天井スピーカ オースミ電機天井スピーカオースミ電機
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:215×134×63.5再生周波数帯域(Hz)166~20K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー120mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ABS樹脂外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
BOX形スピーカ オースミ電機BOX形スピーカオースミ電機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。
用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカインピーダンス(Ω)6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W)音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)再生周波数帯域(Hz)80~20k使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144質量(kg)1.5材質(本体)PPカルプ樹脂種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)付属品壁用固定金具定格入力(W)25(最大50)関連資料仕様書(0.3MB)
モノラルパワーアンプ オースミ電機モノラルパワーアンプオースミ電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種 従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の ノイズ軽減設計
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.4消費電力(W)24(電気用品安全法による表示)電源AC100V 50/60HZ最大出力(W)15(HIGH/LOW)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB)周波数特性230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW)出力インピーダンス(Ω)HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTLS/N比70dB以上入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ オースミ電機ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプオースミ電機
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。
用途音楽・効果音などのミキシングに中・大規模店舗、施設など。付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.8消費電力(W)18電源電圧(V)AC100 50/60HZ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性HIGH:80Hz~14kHz ±3dB、LOW:20Hz~20kHz ±3dB最大出力LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩインピーダンス【出力負荷】HIGH:550Ω~10kΩ(100V)、LOW:3~16Ω BTL
天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカオースミ電機
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。スピーカー120mmフルレンジスピーカ再生周波数帯域(Hz)166~20kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形
天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカオースミ電機(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカオースミ電機
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
音楽再生を目的に新規設計、聞き疲れのないワンランク上の音場を提供致します。Lo/Hi切替式。
用途店舗、リラクゼーションスペースなど。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)700(本体)、100(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×71.5、グリル:Φ180×8.8(D)mmインピーダンス公称:8Ω(10W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー120mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10(最大20)
天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカオースミ電機
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)650(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~18kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)5(最大8)
天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカオースミ電機
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。スピーカー160mmフルレンジスピーカ再生周波数帯域(Hz)80~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形
防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ オースミ電機防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカオースミ電機
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
用途サウナ(乾式専用)。仕様サウナ耐熱形付属品壁付け用金具、取付ネジ材質本体:樺積層材、ネット:サランネット木目生地ナチュラルタイプ壁掛形使用温度範囲(℃)-20~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110再生周波数帯域(Hz)180~14kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカオースミ電機
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ音圧レベル(dB)(出力)84 W/m再生周波数帯域(Hz)90~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形仕様防水加工、防かび加工
防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカオースミ電機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカオースミ電機
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
音漏れを押さえコンパクトで音質自慢。深夜営業のコンビニエンスストアー等に最適です。ワンタッチ式の施工性は抜群。
用途コンビニエンスストア・24hスーパー・レンタルビデオ店など、階上が住宅の店舗、施設。付属品ブラケット、取付ネジ、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)158~14kHz音圧レベル(dB)(出力)92 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:230×89
防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカオースミ電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ音圧レベル(dB)(出力)88 W/m再生周波数帯域(Hz)80~20kHz使用温度範囲(℃)-10~+50材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形仕様防水加工、防かび加工
防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカオースミ電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。仕様防水加工、防かび加工材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)95~20kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
天井スピーカ OE-255 160mm コアキシャル2WAYスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-255 160mm コアキシャル2WAYスピーカオースミ電機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
2Wayスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~20kHzスピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカオースミ電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×13(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B) オースミ電機BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B)オースミ電機
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)ブラック(B)タイプ天吊形・壁掛形・据置形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ