カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • オースミ電機
  • RS PRO(24)
  • VISHAY(19)
  • KOA(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • YAGEO(14)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • SCHAFFNER(6)
  • BOURNS(3)
  • 釜屋電機(2)
  • アムトランス(2)
  • TDK(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • EPCOS(1)
  • ROHM(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • ARCOLECTRIC(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • Roxburgh EMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470kω」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ オースミ電機

    アンプ

    オースミ電機
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
    用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)302.5使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)出力Bluetooth標準規格 Power Class1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHz出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)通信距離(m)約30(障害物がない場合)使用周波数(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)20~20k対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 小型デジタルステレオアンプ オースミ電機

    小型デジタルステレオアンプ

    オースミ電機
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)
    用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)質量(g)324使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用)最大出力(W)10+10(6Ω接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHzインピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
AV家電カテゴリ
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
"470kω" オースミ電機 【通販モノタロウ】