絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

青光舎

青光舎のページです。青光舎は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマート分光光度計 青光舎スマート分光光度計青光舎
199,800税込219,780
1式
12日以内出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T%再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%検出器高感度シリコンフォトセル光源高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)波長(nm)【設定範囲】340~1000測光精度±2T%アズワン品番63-1267-54精度(nm)±2波長幅(nm)6
スマート可視分光光度計 青光舎スマート可視分光光度計青光舎
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用可能。 検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。 25-3813-00を使用してパソコンと繋げることができます。
タイマー付インキュベーター 青光舎タイマー付インキュベーター青光舎
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
庫内5面にワット密度の異なるヒーターを配置して、エアージャケット式と組み合わせる事により、温度分布精度を向上させました。 自然対流式なので試料の乾燥が抑えられ、シャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。 透明ポリカーボネート製窓付きで試料の状態を確認できます。 庫内は広く90×20mmシャーレー(ディスポ)なら42枚、高さ15mmなら60枚入ります。
スマート可視分光光度計用ソフトウエア 青光舎スマート可視分光光度計用ソフトウエア青光舎
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
スマート分光光度計 出荷前点検検査書付 青光舎スマート分光光度計 出荷前点検検査書付青光舎
229,800税込252,780
1式
10日以内出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様波長設定範囲:340~1000nm●波長精度:±2nm●波長再現性:≦1.0nm●波長幅:6nm●測光精度:±2T%●回折格子:1200/mm●透過率再現性:≦0.5T%●迷光:≦1.0T%●検出器:高感度シリコンフォトセル●光源:高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)●分光器:グレーテング(1200本/mm)●測定範囲:吸光度/-0.301~+3.000、透過率/0.0~200.0T%、濃度/0.000~2000C(検量線3種類選択)(mg/dl,mg/l,g/l,ppm,M)●使用可能な試験管寸法●▼直径Φ16.5~18mm×長さ55~160mm●▼※付属の共通アダプター使用時●▼角セル幅10mm×奥行10mm×長さ45~150mm●▼試験管直径Φ12×長さ55~150mm●表示:65×26mm41/2LCD●電源:AC100~220V50~60Hz(±10%)●電力:25W●ヒューズ:1A●インターフェース:PC-USB●寸法:L320×W290×H120mm●重量:4.2Kg●付属品:使用説明書、電源コード、防じんカバー遮光キャップ、ガラス角セル×2、ヒューズ1A●商品コード:32-5000●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番63-1267-54-22校正証明書点検・検査書
スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品 青光舎スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品青光舎
39,980税込43,978
1セット
8日以内出荷
直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線グラフ、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろん、PC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは・Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様商品コード: 32-5000-2、ソフトウェアーアズワン品番63-1267-55
パーソナルインキュベーター 青光舎パーソナルインキュベーター青光舎
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
庫内5面にヒーターを配置それぞれヒーターのワット密度を変えることで温度分布精度を向上しました。小型、安価で食品検査関連のシャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。熱伝導率の良いアルミ棚プレート2枚と庫内設置用温度計が標準装備断熱性に優れたメラミンホームを施し、扉には二重断熱構造で耐熱性と、強度に優れている透明ポリカーボネイト製窓付きで試料の状態が確認できます。エアージャケット自然対流式なので試料の乾燥が抑えられます。庫内は腐食しにくいステンレス製(SUS304)、棚プレートは熱伝導の良いアルミ製、硬質アルマイト処理板を採用
仕様温度調整器: 液体膨張式サーモスタット材質(棚プレート) アルミクロマイト処理 パンチング、(内槽)ステンレスSUS304温度範囲(℃)室温+5~+60方式内槽壁面加温、エアージャケット自然対流式ヒーター100(W)(シリコンコードヒーター)温度精度±1.0(℃)アズワン品番63-1267-32温度分布精度±1.0(℃)内槽SUS304磨き扉形式二重窓付き
スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品 青光舎スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品青光舎
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
仕様商品コード: 32-5000-1、光源ランプアズワン品番63-1267-56