絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスパッチ 小穴用 建築の友クロスパッチ 小穴用建築の友
399税込439
1セット
当日出荷
クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約12mmのシールが21枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)
危険物の類別非危険物
かくれん棒ミニ5色+マニキュアミニミニ5色 建築の友かくれん棒ミニ5色+マニキュアミニミニ5色建築の友
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
【かくれん棒】 簡単に素早く切りキズ、狭いキズの補修が出来ます。 かくれん棒どうしで調色が出来ます。 補修後の収縮、ひび割れがほとんどありません。 補修後、油性以外のフローリング用ワックスは使用できます。 【住まいのマニキュア】 簡単にスリキズ、小キズ、色あせの補修が出来ます。 かくれん棒で補修した後、木目書き用として使用出来ます。
成分かくれん棒:パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック マニキュア:アルコール、染料、合成樹脂セット内容かくれん棒ミニ、#1ダークオーク、#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#1ブラウン、#23グレーオーク、住まいのマニキュアグレーオーク、#7ナッツブラウン、#8ダークブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー/ヘラ1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.35mL危険物の性状非水溶性
かくれん棒フローリング用 補修キット 建築の友かくれん棒フローリング用 補修キット建築の友
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から6日以内出荷
フローリング・家具・木製品のキズ補修に。
用途フローリング・家具・木製品のきりキズ、線キズ、凹みなどの補修に。仕様電池式付属品つや消しウール・調色プレート・ヘラ危険物の類別非危険物
かくれん棒 タッチアップ 建築の友かくれん棒 タッチアップ建築の友
409税込450
1個(5mL)
当日出荷から3日以内出荷
簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水! 「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。 絵の具感覚で簡単に塗ることができます。 隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。 「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。 ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に 石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。内容量(mL)5主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング使用場所屋外/屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し・耐水性塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm)関連資料(0.5MB)
クロスの型取りキット 建築の友クロスの型取りキット建築の友(1件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
お湯(80℃以上)に浸けると柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。 再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。 お湯浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に、お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。 離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。 質感や柔軟性に優れ型取り材の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。 乾燥後(完全乾燥は2~3時間:20℃)着色することができます。(着色は、別売のクロスタッチをご使用下さい。)
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂 壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ材、水セット内容型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケオフホワイト危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ 建築の友かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ建築の友(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険物の類別非危険物
エポパッチ 建築の友エポパッチ建築の友
799税込879
1セット
欠品中
コンクリートや石材の穴うめ・割れに!切って、練って、うめればOK! 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 グラスファイバーネット併用で、40%強度UP。補強に最適です。 作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間) 透明シートとグラスファイバーネットを併用することでパテが広げやすく、大きな穴(6cmまで)やヒビ割れ等も簡単にふさぐことができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途補強が必要な大きな穴、割れ、ヒビ補修に(グラスファイバーネット併用) コンクリート、モルタル、石材等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 鉢、壷、レンガ、ブロック等のカケ、割れ、穴うめ補修に。特性耐熱、耐水、耐薬品硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約9cm)、グラスファイバーネット、手荒れ防止用手袋危険物の類別非危険物
かくれん棒ミニ4色セット 建築の友かくれん棒ミニ4色セット建築の友(1件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラックセット内容#1ダークオーク、#2ライトオーク、#3ダークオリーブオーク、#4パステルグレーオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#7ナッツブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー、#19木目書き用 茶危険物の類別非危険物
かくれん棒BP 木目書用 建築の友かくれん棒BP 木目書用建築の友(1件のレビュー)
319税込351
1パック(6g)
当日出荷から3日以内出荷
周囲の木目や模様に沿って書き足した後、軽くなでぼかすと効果的です。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
電池式・電熱補修コテ 建築の友電池式・電熱補修コテ建築の友(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(73g)
当日出荷
かくれん棒シリーズすべてに使用可能 作業性に優れ、便利度UPで作業性もUP。 スイッチON 20秒ですぐ使える。 スイッチのボタンを押している時だけ加熱される二重安全スイッチ。 調色が簡単な透明な調色プレート付。
セット内容電池式・電熱補修コテ、調色プレート連続使用時間約60分(アルカリ電池3本使用)コテ先温度(℃)約270危険物の類別非危険物
メジスティック 建築の友メジスティック建築の友(1件のレビュー)
899税込989
1セット(35g)
欠品中
メジのカケや欠落にメジスティックを塗りこむだけできれいに補修できます。 乾燥後は耐水性に優れ浸水を防ぎ、タイルのはがれを防止します。 防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。 すぐに使えるパテ状で、手を汚さないスティックタイプです。 施工後のひび割れ、はがれがありません。 耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしません。 仕上がりはツヤ消しの白色(セメント調)で硬くなり、着色できます。 防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。 必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単です。 乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:約6時間、完全乾燥:約24時間/20℃)
成分アクリルエマルジョン樹脂、充填材、着色顔料、水セット内容メジスティック、スポンジヘラ危険物の類別非危険物
ぐらつきシャット 建築の友ぐらつきシャット建築の友(6件のレビュー)
889税込978
1セット(30mL)
当日出荷
椅子や机などの木製品のきしみ、ぐらつきを改善する補修剤です。 接合部のすきまやゆるみ箇所に注入すると成分が木組織に浸透し、繊維を膨張させてすきまをなくし、ぐらつきを補修します。 工具や鍋などの把手やガーデンツールに木柄のゆるみ補修も簡単です。 ゆるみ箇所を接着するのではなく、木の繊維自体を膨張させて、すきまをなくします。 椅子や机を分解せずに、ぐらつきを補修できます。 ねじ、釘、金具を使わないので木製品を傷めません。 浸透後徐々に効果が現れ、24時間(20℃)で乾燥し膨張が終了します。 過熱性、引火性はありません。
成分膨張剤、水危険物の類別非危険物
クロスタッチ 落書きかくし 建築の友クロスタッチ 落書きかくし建築の友
629税込692
1セット(20mL)
当日出荷
クロスや壁に付いた汚れや落書きを塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。
成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水危険物の類別非危険物
鏡のらくらく鱗状痕落とし大 30ml 建築の友鏡のらくらく鱗状痕落とし大 30ml建築の友
1,298税込1,428
1セット
7日以内出荷
鱗状痕 (うろこ汚れ) に塗るだけで溶かして落とすから らくらく。ダイヤモンドパットや研磨材で磨かないから、 鏡が キズつかない。作業後は水で洗い流すだけなので 簡単。においも少なく、 手肌にやさしいので 安心。
用途浴室の鏡・ガラスの鱗状痕落としに。容量(mL)30タイプ酸性タイプ適合サイズ(cm)50×150まで
ツヤ消しタイルの洗剤 建築の友ツヤ消しタイルの洗剤建築の友
1,798税込1,978
1個(80mL)
当日出荷
「無機酸」で汚れを溶かす!ツヤ消しタイルのガンコな汚れに「高濃度・強力洗浄剤(赤ラベル80ml)」を直接「ツヤ消しタイル」にかけて、市販のハケで塗るだけで簡単に汚れを落とす。安全な無機酸が汚れを溶かして落とす強力洗浄剤。(酸性)※漂白剤ではありません。無機酸+有機酸+界面活性剤の相乗効果で頑固な汚れを落とします。高圧洗浄機や一般家庭用洗剤では落とせない「水あか」「黒ずみ」「雨水汚れ」を分解+洗浄。「メラミンスポンジ(お試し用)」を併用するとさらに頑固な汚れも落とせます。「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル80ml)」は水で5倍まで希釈して使用することもできます。手に触れても安心・安全で刺激臭のない強力酸性洗浄剤。※手肌の弱い方のために念のため、手荒れを防止手袋が付属されています。そのまま流しても草木にも影響しない、人にも環境にもやさしい洗浄剤です。【使用できる素材】ツヤ消しタイル※コンクリート、モルタルには使用できますが、洗浄剤がしみ込んでしまう為、効果が薄れます。※洗浄剤がかかって困る場所には保護の為に養生してください。【使用できない素材】ツヤ消しタイル以外の素材全部/ツヤのあるタイル、金属、石材(天然)、人口大理石、ガラスなど
用途ツヤ消しタイル専用仕様使用目安(m2):最大15成分無機酸混合、有機酸混合、界面活性剤(10%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、植物エキス、無機酸混合水セット内容高濃度強力洗浄剤80ml、メラミンスポンジ液性酸性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
食器のシールはがし 建築の友食器のシールはがし建築の友
889税込978
1セット(40mL)
欠品中
とうもろこし と さとうきび から生まれた100%天然成分の安心なシールはがしです。 100%天然成分なので、環境にもやさしい。除菌もできます。 手軽に使用できるペンタイプです。素早く浸透しシールをはがしやすくします。 拭き取る必要がないので、手を汚さず簡単です。 鼻につくいやな刺激臭がないので安心。(多少の臭いはあります。) 粘着剤を溶かさないので、広げずスッキリきれいに落とすことができます。 ペン先が削れても付属のペンチップと取り換えて使えます。 付属のヘラで除去しやすくなります。
成分食物性アルコールセット内容食器のシールはがし、取替ペンチップ、ヘラ
かがみ美人 建築の友かがみ美人建築の友(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
かがみ表面に保水膜を作り、曇る原因の水蒸気を吸収 鏡をきれいする専用のクリーナーと浴室専用のくもり止めがセットになった、本格タイプのコーティング剤です。 ミラークリーナーで鏡についた汚れを除去し、くもり止めでくもり止め効果を長時間持続させます。 1回の使用で3~6ケ月のくもり止め効果が得られます。
使用場所商品タイプ本体成分[ミラークリーナー]:酸化セリウム、混合希土類酸化物、水、[くもり止め]:変成シロキサン、コロイダルシリカ、エチルアルコール、界面活性剤、脱イオン水セット内容ミラークリーナー(50mL)、浴室専用くもり止め(170mL)、研磨用スポンジ、コーティングスポンジ繰り返し・詰め替え対応
かくれん棒セット 建築の友かくれん棒セット建築の友
2,998税込3,298
1セット(12個)
4日以内出荷から5日以内出荷
フローリングや柱、家具などのキズ隠しに定番「かくれん棒」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途床や家具などのキズ補修に材質ラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
ツヤ消しタイルの洗剤 建築の友ツヤ消しタイルの洗剤建築の友
890税込979
1個(80mL)
当日出荷
「無機酸」で汚れを溶かす!ツヤ消しタイルのガンコな汚れに「強力洗浄剤(青ラベル80ml)」を直接ツヤ消しタイルにかけて、市販のハケで塗るだけで簡単に汚れを落とす。安全な無機酸が汚れを溶かして落とす強力洗浄剤。(酸性)※漂白剤ではありません。無機酸+有機酸+界面活性剤の相乗効果で頑固な汚れを落とします。高圧洗浄機や一般家庭用洗剤では落とせない「水あか」「黒ずみ」「雨水汚れ」を強力に分解+洗浄。「強力洗浄剤(青ラベル80ml)」で落としきれなかった汚れに対応できる「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル5ml)」が付属されています。「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル5ml)」+「メラミンスポンジ(お試し用)」で頑固な汚れも落とせます。「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル5ml)」は水で5倍まで希釈して使用することもできます。手に触れても安心・安全で刺激臭のない強力酸性洗浄剤。※手肌の弱い方のために念のため、手荒れを防止手袋が付属されています。そのまま流しても草木にも影響しない、人にも環境にもやさしい洗浄剤です。【使用できる素材】ツヤ消しタイル※コンクリート、モルタルには使用できますが、洗浄剤がしみ込んでしまう為、効果が薄れます。※洗浄剤がかかって困る場所には保護の為に養生してください。【使用できない素材】ツヤ消しタイル以外の素材全部/ツヤのあるタイル、金属、石材(天然)、人口大理石、ガラスなど
用途ツヤ消しタイル専用仕様使用目安(m2):約1.5~3成分無機酸混合、有機酸混合、界面活性剤(10%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、植物エキス、無機酸混合水セット内容強力洗浄剤80ml+高濃度強力洗浄剤5ml、メラミンスポンジ液性酸性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
かくれん棒・マルチパテ 建築の友かくれん棒・マルチパテ建築の友
589税込648
1セット
翌々日出荷
穴・カケ・へこみに「型どり材」併用でキレイな凸凹を表現!
用途熱・水に強く、屋外OK!10分硬化で作業性抜群!セット内容かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、手袋×1組危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
かくれん棒・型どり再生キット・ライト系 建築の友かくれん棒・型どり再生キット・ライト系建築の友
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ホワイト・ライトグレー・グレー・ダークグレー・グレーオーク)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
カクレン棒・着色液 建築の友カクレン棒・着色液建築の友
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
フローリングの色あせ、すり傷に、木目を残してキレイに着色。重ね塗りで色調を調整。
危険物の類別非危険物
ハケセット 建築の友ハケセット建築の友
399税込439
1セット
当日出荷
極細ハケと平ハケ(5mm幅)の2本セットです。
セット内容極細ハケ1本+平ハケ1本質量(g)8種類寸法H(mm)17寸法W(mm)45主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)150
かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P 建築の友かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P建築の友
339税込373
1セット(1cc×2本)
当日出荷
かくれん棒シリーズで補修した箇所の木目を書き足すのに最適です。 筆ペンタイプで細くキレイに書けます。
成分アルコール、染料、合成樹脂セット内容ダークブラウン、ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
クロスパッチ・転写タイプ 建築の友クロスパッチ・転写タイプ建築の友
419税込461
1セット
当日出荷から3日以内出荷
軽くこするだけで簡単に転写できます。(ツヤ消し仕上げ) 厚さが40ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみ凹凸もリアルに再現します。 隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい) 転写後のヒビ割れ、色あせもほとんどありません。 強力粘着の為、自然にはがれることはありません。 はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)
成分[インク]ポリエステル、酸化チタン [粘着剤]合成ゴムセット内容シールサイズ:6Φ:9枚 9Φ:5枚 10・13Φ:2枚 15・18・25・30・36Φ:1枚 16×16・10×38・40×65:1枚 細:2本危険物の類別非危険物
クロスの洗剤 ヤニ・手アカ用 建築の友クロスの洗剤 ヤニ・手アカ用建築の友
999税込1,099
1本(200cc)
当日出荷
水性・油性の汚れも素早く分解します(クロス等へしみこんだ汚れはおとせません) 環境にも手肌にもやさしい植物抽出物。 ふきとり簡単!
使用場所室内成分植物抽出物(ヤシ油、松葉油)2%
かくれん棒フローリング用セット 建築の友かくれん棒フローリング用セット建築の友
3,490税込3,839
1セット(12個)
4日以内出荷から5日以内出荷
フローリングや家具などのキズ隠し、へこみ隠しに定番「かくれん棒 フローリング用」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途フローリングのキズ、へこみ隠しに材質石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
かくれん棒・型どり再生キット・ダーク系 建築の友かくれん棒・型どり再生キット・ダーク系建築の友
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ダークグレー・ブラウン・マホガニー・ダークブラウン・ブラック)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
吸盤革命・オシャレフック 建築の友吸盤革命・オシャレフック建築の友
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
強力な吸盤フックがデザイン性の高い玄関ドアに取り付けても馴染むようなスタイリッシュなフックです。
カクレン棒・簡単パテ 建築の友カクレン棒・簡単パテ建築の友
669税込736
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。ヘラで削れます。屋内用です。
用途乾燥後は木のような固さになります。危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ No.21 耐熱保護ジェル 建築の友かくれん棒プロ No.21 耐熱保護ジェル建築の友(1件のレビュー)
399税込439
1個(20g)
当日出荷
かくれん棒プロには必ず使用して下さい。 電熱補修コテの熱から施工対象物を守り、補修箇所以外のかくれん棒プロの付着を防ぎます。
成分白色ペトロラタム、パラフィン系オイル危険等級アズワン品番64-5076-29危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
メジのヒビふさぎ 建築の友メジのヒビふさぎ建築の友(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット(80mL)
当日出荷
メジのヒビに塗りこむだけでヒビをキレイにふさぐことができます。 乾燥後は耐水性に優れ、浸水を防ぎ、メジのカケ、欠落を防止します。 防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。 メジのヒビに塗りこみやすい、タレにくい練り状タイプです。 タイルにはみ出しても拭き取ることができ、マスキングを必要としません。 仕上がりはツヤ消しの白色で硬くなり、着色することもできます。 防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。 耐水性に優れ、乾燥後は水に溶け出しません。 乾燥が早く、作業性に優れています。(表面乾燥:30分、完全乾燥:24時間/20℃) 施工後のヒビ割れ、はがれもありません。 においも少なく、安心して使用できます。
成分アクリル共重合樹脂、酸化チタン、増粘剤、水セット内容メジのヒビふさぎ、スポンジヘラ、ふきとり用イレイザー危険物の類別非危険物
木部の穴埋め材3色セット 建築の友木部の穴埋め材3色セット建築の友
699税込769
1セット
3日以内出荷
化粧板や柱にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容白木色、オーク、アンバー危険物の類別非危険物
住まいのマニキュアセット 建築の友住まいのマニキュアセット建築の友
2,698税込2,968
1セット(9個)
3日以内出荷から4日以内出荷
木製品のすりキズや色あせの補修に使える「住まいのマニキュア」の同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途木製品のすり傷や色あせの補修に材質アルコール・染料・合成樹脂危険物の類別非危険物
エポパッチ 木部用 建築の友エポパッチ 木部用建築の友
799税込879
1セット(42g)
翌々日出荷
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途木製の扉、雨戸、柱、木製の家具などのカケ、割れ、穴うめ補修に!木製の額縁、模型、装飾品、彫刻品の補修に!成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料種類化学反応型接着剤硬化時間練り合せてから約5分完全硬化時間作業後約24時間付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋危険物の類別非危険物
エポパッチ 水まわり用 建築の友エポパッチ 水まわり用建築の友
799税込879
1セット(53g)
3日以内出荷
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に!ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に!土管や配水管の割れ補修に!ガーデニング製品の補修に!成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料種類化学反応型接着剤硬化時間練り合せてから約5分完全硬化時間作業後約24時間付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋危険物の類別非危険物
吸盤革命 Wフック 建築の友吸盤革命 Wフック建築の友
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました! 密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。 ●取り付けられる所 吸盤の吸着面が真空を保てる所 水がしみ込まない所 空気や水を通さない材質 吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・ 鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所 上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。 ※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。 また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。 ●取り付けられない所 密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝 吸盤の吸着面が真空を保てない所 水がしみ込むところ 空気や水を通す材質 吸着面の下地が湾曲している場所 薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所 上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。
耐荷重(kg)(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5材質本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×42×110
カクレン棒・木目書キクレヨン 建築の友カクレン棒・木目書キクレヨン建築の友
569税込626
1セット
翌々日出荷
リアルな木目がきれいに書けます。
危険物の類別非危険物
カクレン棒・簡単補修セット 建築の友カクレン棒・簡単補修セット建築の友(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。
セット内容ちょい塗り5色、簡単ツヤ出し液(ツヤ有り・半ツヤ)、木目書クレヨン4色、簡単パテ8ライト系ちょい塗り5色・木目書4色危険物の類別非危険物
カクレン棒・チョイ塗リ 建築の友カクレン棒・チョイ塗リ建築の友
399税込439
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。
用途27X27cm塗れます。危険物の類別非危険物