絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,244)
- MAZDA(マツダ)(216,576)
- 三菱ふそう(209,499)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,103)
- ミツビシ(138,037)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,722)
- ニッサン(87,645)
- エスコ(69,375)
- スズキ(67,725)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,597)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,768)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,821)
- Panasonic(パナソニック)(29,672)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーのページです。エス・ピー・エアーは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在115件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | エス.ピー.エアー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒389-1211 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼325-2 |

50mm マジックパッド(ネジ式)
エス・ピー・エアー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Φ50mm マジックパッド(ネジ式)仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-7201DA、SP-7201G外径(Φmm)50アズワン品番64-7673-54
エアーラチェット 9.5Sq
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20能力ボルト径(mm)10
70mm マジックパッド(ネジ式)
エス・ピー・エアー¥3,798税込¥4,1781個当日出荷Φ70mm マジックパッド(ネジ式)仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-55
エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー
エス・ピー・エアー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途SPH-40エアーハンマー用トラスコ品番390-0894適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410質量(g)60
ウインドポリッシャー75×110mm
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781個当日出荷軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに仕様非吸塵、のりパッド仕様トラスコ品番541-5128全長(mm)117質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3ホース接続口1/4
ベルトサンダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781台当日出荷溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8最大回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
レシプロソーブレード(10枚入り)
エス・ピー・エアー¥7,498税込¥8,2481セット(10枚)当日出荷レシプロソー SP-7610用のブレードです。適合機種SP-7610材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.8全長(mm)100質量(g)70山数24山アズワン品番64-7673-50
エアーハンマーセット
エス・ピー・エアー¥27,980税込¥30,7781個当日出荷エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
SP ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
エアーハンマー
エス・ピー・エアー¥18,980税込¥20,8781個当日出荷硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
アングルグラインダー100mm
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
ラチェパクト
エス・ピー・エアー¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)
エス・ピー・エアー¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
エアーミニベベラー
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781台当日出荷最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。全長(mm)112質量(kg)0.4高さ(mm)80品名エアーミニベベラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.62
ビットタイプラチェットドライバー
エス・ピー・エアー¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷薄型なので、狭い場所でも使用可能です。使いやすいラチェットスタイルです。用途狭い場所の自動車整備、一般産業のネジ脱着に。トラスコ品番161-2835無負荷回転数(min-1[r.p.m])290使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)32商品構成単品
19mm角エアーインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥65,980税込¥72,5781台当日出荷全長が短いショートタイプです。用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm
エス・ピー・エアー¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。トラスコ品番818-4583寸法(mm)125摘要マジック仕様質量(g)100使用ペーパーマジックシートタイプ
低床リバーシブルアングルドリル 10mm
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
C面小径ベベラー用チップ
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781セット(10枚)当日出荷エアーミニベベラー用C面用チップです。トラスコ品番497-1213適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5C面取り角度(°)45
エアインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥53,980税込¥59,3781台当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。用途自動車整備作業にトラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)1000ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
ミニラチェットレンチ6.35mm角
エス・ピー・エアー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業にトラスコ品番541-4938全長(mm)165質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])310使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)6.35能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)
エス・ピー・エアー¥28,980税込¥31,8781個当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5241全長(mm)164質量(kg)1.04無負荷回転数(min-1[r.p.m])500穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
外付けエアーレギュレーター
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷アルミ製の軽量タイプです。トラスコ品番852-3202質量(g)50アズワン品番64-4654-26
ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。トラスコ品番541-5209全長(mm)194質量(kg)0.56空気消費量(m3/min)0.2
6.0mmダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
マルチミニドリル 10mm
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷スポットはがしにも使える!用途(低速)スポットはがしに。 (中速)8~10mm穴あけに。 (高速)1~8mm穴あけに。仕様ダブルギア減速式トラスコ品番541-4881全長(mm)180質量(kg)0.98ねじ径3/8-24穴あけ能力(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])3000
インパクトレンチ(スプライン)
エス・ピー・エアー¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減。機構を改良することにより、大幅にトルクアップ。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載用途大型トラック、バスのホイール交換にトラスコ品番661-4569セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1材質本体:アルミ、合金鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)350~1200ソケット差込角(mm)#5SP能力ボルト径(mm)38
SP-390DX エアーインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥129,800税込¥142,7801台当日出荷機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥22,980税込¥25,2781箱翌々日出荷ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない。狭い空間でも手元でも左右切り替え可能。ボールロック式。握りやすい樹脂グリップ。排気口360°回転式。シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適付属品ホース継手トラスコ品番428-5916材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
70mm マジックパッド(ネジ式・5/16ー24UNF)
エス・ピー・エアー¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷Φ70mm マジックパッド (ネジ式・5/16ー24UNF)仕様5/16-24UNFネジ・マジック式適合機種SP-7500AH-P外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-56
125mm 非吸塵式のりパッド
エス・ピー・エアー¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷Φ125mm 非吸塵式のりパッド仕様穴なし・のり式適合機種SP-3905-A5M、SP-3605-A5M、SPS-30M、SPS-31M、SP-3007-A10、SP-7500AH-P、SP-1508AH-P外径(Φmm)125アズワン品番64-7673-53
充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器
エス・ピー・エアー¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷トラスコ品番207-7188質量(kg)0.34種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)40消費電力(VA)40バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8691-43
R面小径ベベラー用チップ
エス・ピー・エアー¥19,980税込¥21,9781セット(10個)当日出荷トラスコ品番161-2959適合機種SP-7252F-2、SP-7252FR-2質量(g)20タイプ2R