絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エス・ピー・エアー

エス・ピー・エアーのページです。エス・ピー・エアーは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在90件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名エス.ピー.エアー株式会社
所在地〒389-1211 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼325-2
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切削砥石 黒い武蔵 エス・ピー・エアー

    切削砥石 黒い武蔵

    エス・ピー・エアー
    2,098税込2,308
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    カットオフツール用切断砥石です。
    厚さ(mm)1穴径(Φmm)10
  • エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー エス・ピー・エアー

    エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー

    エス・ピー・エアー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途SPH-40エアーハンマー用トラスコ品番390-0894適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410質量(g)60
  • 50mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー

    50mm マジックパッド(ネジ式)

    エス・ピー・エアー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Φ50mm マジックパッド(ネジ式)
    仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-7201DA、SP-7201G外径(Φmm)50アズワン品番64-7673-54
  • 70mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー

    70mm マジックパッド(ネジ式)

    エス・ピー・エアー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    Φ70mm マジックパッド(ネジ式)
    仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-55
  • エアーラチェット 9.5Sq エス・ピー・エアー

    エアーラチェット 9.5Sq

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
    トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20能力ボルト径(mm)10
  • 低床リバーシブルアングルドリル 10mm エス・ピー・エアー

    低床リバーシブルアングルドリル 10mm

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ラチェパクト エス・ピー・エアー

    ラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • オービタルサンダー エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
    仕様非吸塵式タイプMタイプ(マジック)
  • レシプロソーブレード(10枚入り) エス・ピー・エアー

    レシプロソーブレード(10枚入り)

    エス・ピー・エアー
    7,498税込8,248
    1セット(10枚)
    当日出荷
    レシプロソー SP-7610用のブレードです。
    適合機種SP-7610材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.8全長(mm)100質量(g)70山数24山アズワン品番64-7673-50
  • C面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    C面小径ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エアーミニベベラー用C面用チップです。
    トラスコ品番497-1213適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5C面取り角度(°)45
  • 外付けエアーレギュレーター エス・ピー・エアー

    外付けエアーレギュレーター

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    アルミ製の軽量タイプです。
    トラスコ品番852-3202質量(g)50アズワン品番64-4654-26
  • ベルトサンダー エス・ピー・エアー

    ベルトサンダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。
    用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8最大回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
  • SP ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    SP ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
  • 19mm角エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    19mm角エアーインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    全長が短いショートタイプです。
    用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • Φ100mmロングカットオフツール エス・ピー・エアー

    Φ100mmロングカットオフツール

    エス・ピー・エアー
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
    用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2425セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ5 0503
  • 38mm角大型インパクトレンチ エス・ピー・エアー

    38mm角大型インパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
    用途車輌解体・組立作業などに。トラスコ品番829-2424全長(mm)553質量(kg)18タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)5500ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)55ホース取付口NPT1/2排気方向上方2018年トラスコ掲載ページ5 0450
  • SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm エス・ピー・エアー

    SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm

    エス・ピー・エアー
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。
    トラスコ品番818-4583寸法(mm)125摘要マジック仕様質量(g)100使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    エアインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
    用途自動車整備作業にトラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)1000ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
  • ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションで細かい研磨ができます。
    用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • エアインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    エアインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
    用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。仕様ダブルハンマートラスコ品番336-6014全長(mm)110質量(kg)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)7~68排気方式ハンドルソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
  • ベルトサンダー エス・ピー・エアー

    ベルトサンダー

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
    用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ全長(mm)245質量(kg)1.4最大回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)120ベルト速度(m/min)2580ホース取付口1/4”NPT
  • 部品 ハウジングカバー エス・ピー・エアー

    部品 ハウジングカバー

    エス・ピー・エアー
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    機種名:SP-3900-A3M/SP-3900DF-A3Mの部品です。
  • インパクトレンチ(スプライン) エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ(スプライン)

    エス・ピー・エアー
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減。機構を改良することにより、大幅にトルクアップ。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載
    用途大型トラック、バスのホイール交換にトラスコ品番661-4569セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1材質本体:アルミ、合金鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)350~1200ソケット差込角(mm)#5SP能力ボルト径(mm)38
  • SP-390DX エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    SP-390DX エアーインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
    用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー
    22,980税込25,278
    1箱
    翌々日出荷
    ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない。狭い空間でも手元でも左右切り替え可能。ボールロック式。握りやすい樹脂グリップ。排気口360°回転式。シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ
    用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適付属品ホース継手トラスコ品番428-5916材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
  • 70mm マジックパッド(ネジ式・5/16ー24UNF) エス・ピー・エアー

    70mm マジックパッド(ネジ式・5/16ー24UNF)

    エス・ピー・エアー
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    Φ70mm マジックパッド (ネジ式・5/16ー24UNF)
    仕様5/16-24UNFネジ・マジック式適合機種SP-7500AH-P外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-56
  • 125mm 非吸塵式のりパッド エス・ピー・エアー

    125mm 非吸塵式のりパッド

    エス・ピー・エアー
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    Φ125mm 非吸塵式のりパッド
    仕様穴なし・のり式適合機種SP-3905-A5M、SP-3605-A5M、SPS-30M、SPS-31M、SP-3007-A10、SP-7500AH-P、SP-1508AH-P外径(Φmm)125アズワン品番64-7673-53
  • エアードリル 10mm(キーレス) エス・ピー・エアー

    エアードリル 10mm(キーレス)

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
    用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)0.8~10使用空気圧力(MPa)0.62使用ホース内径(Φmm)9.5回転方向右回転のみ空気消費量(m3/min)0.4ホース継手1/4"NPT
  • 充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器 エス・ピー・エアー

    充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器

    エス・ピー・エアー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番207-7188質量(kg)0.34種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)40消費電力(VA)40バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8691-43
  • R面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番161-2959適合機種SP-7252F-2、SP-7252FR-2質量(g)20タイプ2R
  • 充電器 エス・ピー・エアー

    充電器

    エス・ピー・エアー
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番161-2836質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)110
  • バッテリーパック エス・ピー・エアー

    バッテリーパック

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番161-2837質量(kg)0.63種類バッテリーパック
  • エアーミニベベラー エス・ピー・エアー

    エアーミニベベラー

    エス・ピー・エアー
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。全長(mm)112質量(kg)0.4高さ(mm)80品名エアーミニベベラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.62
  • エアーマイクログラインダー エス・ピー・エアー

    エアーマイクログラインダー

    エス・ピー・エアー
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。
    用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。トラスコ品番161-2795全長(mm)156質量(g)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.14排気方向後方
  • フレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアー

    フレキシブルヘッドカットオフツール

    エス・ピー・エアー
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
    用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
  • ビットタイプラチェットドライバー エス・ピー・エアー

    ビットタイプラチェットドライバー

    エス・ピー・エアー
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    薄型なので、狭い場所でも使用可能です。使いやすいラチェットスタイルです。
    用途狭い場所の自動車整備、一般産業のネジ脱着に。トラスコ品番161-2835無負荷回転数(min-1[r.p.m])290使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)32商品構成単品
  • 18V充電コードレスインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    18V充電コードレスインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。
    トラスコ品番121-9193幅(mm)64質量(kg)2.6奥行(mm)258無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000/強:1400/中:600能力ボルト径M16充電時間(分)70差込角(sq.)12.7
  • エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアー

    エアーベベラー 軟鉄・アルミ用

    エス・ピー・エアー
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。
    用途アルミ、軟鉄の面取り作業付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm)全長(mm)280質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応溝深さ(mm)(最小)11面取能力R3.5mm空気消費量(m3/min)0.6ホース継手1/4 NPT対象鋼材アルミ、軟鉄アズワン品番64-8691-20加工物穴径(mm)(最小)35最小板厚(mm)6
  • 9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
    用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
  • ミニレシプロソー エス・ピー・エアー

    ミニレシプロソー

    エス・ピー・エアー
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
    用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚全長(mm)154質量(kg)0.6取付六角穴付止めネジH3mmグリップ径(Φmm)38空気消費量(m3/min)0.5ストローク数(min-1[回/分])7500ホース継手1/4 NPT切断能力(mm)鉄板2ストローク幅(mm)6