カテゴリ

  • 空圧工具(53)
絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(1)
  • SMC(4,349)
  • Festo(221)
  • CKD(137)
  • RS PRO(106)
  • CEJN(セイン)(86)
  • フジキン(66)
  • イチネンTASCO(46)
  • エスコ(41)
  • SHINANO(信濃機販)(26)
  • イスカル(24)
  • エナパック(24)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • カーメックス(23)
  • Loc-Line(ロックライン)(19)
  • イハラサイエンス(18)
  • アズワン(15)
  • 井筒製作所(15)
  • インガソール・ランド(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4 NPT」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    全長(mm)164使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
  • アングルグラインダー100mm エス・ピー・エアー

    アングルグラインダー100mm

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
    用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
  • 低床リバーシブルアングルドリル 10mm エス・ピー・エアー

    低床リバーシブルアングルドリル 10mm

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ベルトサンダー エス・ピー・エアー

    ベルトサンダー

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
    用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ全長(mm)245質量(kg)1.4最大回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)120ベルト速度(m/min)2580ホース取付口1/4”NPT
  • レシプロソー エス・ピー・エアー

    レシプロソー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
    トラスコ品番497-1442全長(mm)207質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口NPT1/4切断能力(mm)鉄板4ストローク数(回/分)5300ストローク長(mm)12排気方向後方
  • エアーハンマー エス・ピー・エアー

    エアーハンマー

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
    用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5241全長(mm)164質量(kg)1.04無負荷回転数(min-1[r.p.m])500穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションで細かい研磨ができます。
    用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • エアインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    エアインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
    用途自動車整備作業にトラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)1000ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
  • ミニレシプロソー エス・ピー・エアー

    ミニレシプロソー

    エス・ピー・エアー
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
    用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚全長(mm)154質量(kg)0.6取付六角穴付止めネジH3mmグリップ径(Φmm)38空気消費量(m3/min)0.5ストローク数(min-1[回/分])7500ホース継手1/4 NPT切断能力(mm)鉄板2ストローク幅(mm)6
  • R面小径ベベラー エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー

    エス・ピー・エアー
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
  • C面小径ベベラー エス・ピー・エアー

    C面小径ベベラー

    エス・ピー・エアー
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • 6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6.0mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
    用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ストレートエアードリル10mm エス・ピー・エアー

    ストレートエアードリル10mm

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
    用途一般的な穴あけ作業にトラスコ品番541-4857全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアー

    エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

    エス・ピー・エアー
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
  • サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    全長(mm)185質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])200使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    エアインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
    用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。仕様ダブルハンマートラスコ品番336-6014全長(mm)110質量(kg)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)7~68排気方式ハンドルソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
  • 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
    用途研磨作業にトラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
    用途研磨作業にトラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 超軽量インパクトドライバー エス・ピー・エアー

    超軽量インパクトドライバー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
    用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。トラスコ品番336-6022全長(mm)120質量(kg)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ねじ締め能力(mm)5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48チャックビットスリーブ式ホース取付口NPT1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 19mm角エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    19mm角エアーインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    全長が短いショートタイプです。
    用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
    用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • フレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアー

    フレキシブルヘッドカットオフツール

    エス・ピー・エアー
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
    用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
  • エアードリル10mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアー

    エアードリル10mm(正逆回転機構付)

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
  • ベルトサンダー20mm×520mm エス・ピー・エアー

    ベルトサンダー20mm×520mm

    エス・ピー・エアー
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。 作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
    用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に仕様スロットルレバー方式トラスコ品番541-4733全長(mm)365質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)2580空気消費量(m3/min)0.5ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4
  • 超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])400穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
    用途研磨作業にトラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアーハンマーセット エス・ピー・エアー

    エアーハンマーセット

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1組
    翌々日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
  • 360度首振りエアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    360度首振りエアーラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。全長(mm)254質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])160使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
  • 9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー

    9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])600空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 超軽量インパクトレンチ エス・ピー・エアー

    超軽量インパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    全長が短く狭いところの作業に最適です。 強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 オプションでLEDライトが取付可能です。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。 4段階調節のエアレギュレーター付です。
    用途自動車整備作業にトラスコ品番485-5442全長(mm)154質量(kg)1.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)550ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方推奨ホース内径(Φmm)6.5ハンマータイプツインハンマー
  • K-1ラチェットレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアー

    K-1ラチェットレンチ9.5mm角

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
    用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気トラスコ品番541-5276全長(mm)195質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
  • インパクトレンチ12.7mm角 エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ12.7mm角

    エス・ピー・エアー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • インパクトレンチ19mm角 エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ19mm角

    エス・ピー・エアー
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ミニラチェットレンチ6.35mm角 エス・ピー・エアー

    ミニラチェットレンチ6.35mm角

    エス・ピー・エアー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
    用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業にトラスコ品番541-4938全長(mm)165質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])310使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)6.35能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
  • 9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
    用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
  • ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)125オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
  • オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)230質量(kg)1.57無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)100×180オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4