カテゴリ
- 空圧工具(55)
絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(1)
- SMC(4,339)
- Festo(221)
- CKD(137)
- RS PRO(106)
- CEJN(セイン)(86)
- フジキン(66)
- イチネンTASCO(46)
- エスコ(41)
- SHINANO(信濃機販)(26)
- エナパック(25)
- OSG(オーエスジー)(23)
- Loc-Line(ロックライン)(19)
- イハラサイエンス(18)
- アズワン(15)
- TRUSCO(15)
- 井筒製作所(15)
- インガソール・ランド(14)
- 長野計器(14)
- ブランドをもっと見る
「npt 1 1/4」の検索結果

K-1ラチェットレンチ9.5mm角
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気トラスコ品番541-5276全長(mm)195質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
アングルグラインダー100mm
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
低床リバーシブルアングルドリル 10mm
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
6.0mmダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアーハンマー
エス・ピー・エアー¥18,980税込¥20,8781個当日出荷硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)
エス・ピー・エアー¥28,980税込¥31,8781個当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5241全長(mm)164質量(kg)1.04無負荷回転数(min-1[r.p.m])500穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ダブルアクションで細かい研磨ができます。用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
エアインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥53,980税込¥59,3781台当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。用途自動車整備作業にトラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)1000ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
R面小径ベベラー
エス・ピー・エアー¥45,980税込¥50,5781台当日出荷最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
C面小径ベベラー
エス・ピー・エアー¥41,980税込¥46,1781台当日出荷最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
50Φミニサンダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ストレートエアードリル10mm
エス・ピー・エアー¥27,980税込¥30,7781個当日出荷同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。用途一般的な穴あけ作業にトラスコ品番541-4857全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ミニレシプロソー
エス・ピー・エアー¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から5日以内出荷ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚全長(mm)154質量(kg)0.6取付六角穴付止めネジH3mmグリップ径(Φmm)38空気消費量(m3/min)0.5ストローク数(min-1[回/分])7500ホース継手1/4 NPT切断能力(mm)鉄板2ストローク幅(mm)6
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)
エス・ピー・エアー¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷全長(mm)185質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])200使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ
エス・ピー・エアー(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。仕様ダブルハンマートラスコ品番336-6014全長(mm)110質量(kg)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)7~68排気方式ハンドルソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。用途研磨作業にトラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。用途研磨作業にトラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
19mm角エアーインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥65,980税込¥72,5781台当日出荷全長が短いショートタイプです。用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781台当日出荷超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
フレキシブルヘッドカットオフツール
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ)
エス・ピー・エアー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
50Φミニサンダー
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781組翌々日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
360度首振りエアーラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。全長(mm)254質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])160使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
超軽量インパクトドライバー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。トラスコ品番336-6022全長(mm)120質量(kg)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ねじ締め能力(mm)5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48チャックビットスリーブ式ホース取付口NPT1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
超軽量インパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781台当日出荷全長が短く狭いところの作業に最適です。 強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 オプションでLEDライトが取付可能です。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。 4段階調節のエアレギュレーター付です。用途自動車整備作業にトラスコ品番485-5442全長(mm)154質量(kg)1.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)550ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方推奨ホース内径(Φmm)6.5ハンマータイプツインハンマー
エアーハンマーセット
エス・ピー・エアー¥27,980税込¥30,7781個当日出荷エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
ミニヤスリ
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型・軽量なミニタイプです。 不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。用途金型、精密部品のラッピング作業に仕様ラバーグリップ付トラスコ品番541-4903セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き全長(mm)180質量(kg)0.42使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ストローク数(min-1[回/分])4500ホース取付口NPT1/4取付軸径(Φmm)5
エアードリル13mm(正逆回転機構付)
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ハンドル排気ですから、作業を妨げません。 握りのしっかりするサイドハンドル付です。用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ
エス・ピー・エアー¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)125オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)
エス・ピー・エアー¥32,980税込¥36,2781台当日出荷仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])400穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)
エス・ピー・エアー¥24,980税込¥27,4781個当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5250全長(mm)155質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
50Φミニダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781組当日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
インパクトレンチ12.7mm角
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781台当日出荷トラスコ品番818-4580全長(mm)113質量(kg)0.97タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)330ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
ミニラチェットレンチ6.35mm角
エス・ピー・エアー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業にトラスコ品番541-4938全長(mm)165質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])310使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)6.35能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35