- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- pt 1/4のおすすめ人気ランキング
pt 1/4のおすすめ人気ランキング
2026/11/14更新8,416件の「pt 1/4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ pt1/4」、「gねじ 継手」、「ニップル ストレート」などの商品も取り扱っております。
- 小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CC-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]1個¥270税込¥297当日出荷
- 形状ニップル接続ねじ種類PFタイプ片方テーパー材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
- エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個1個¥550税込¥605当日出荷
- 小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CB-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]1個¥255税込¥281翌々日出荷
- 工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
- ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
- ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
- 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DB-2寸法L(mm)41呼び径1/4inch寸法H(mm)14使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13耐圧力(MPa)2.01袋(10個)¥2,030税込¥2,233当日出荷
- ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-121個¥215税込¥237当日出荷
- 専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
- 工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体水寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
- エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気質量(g)約28ねじ径G1/4関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)1個¥149税込¥164当日出荷
- 用途機器の接続使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150形状ニップル
- ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。色オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
- 材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
- 材質真鍮全長(mm)28サイズG1/4×R1/4六角(mm)14販売区分業務用1個¥119税込¥131当日出荷
- エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
- エア配管の接続に用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
- Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更仕様真空ポンプ用アダプタ




![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06152501-130313-02.jpg)


![PT1/4” [雄ネジ] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06152492-131010-02.jpg)