カテゴリ

  • 家電(7)
絞り込み
ブランド
  • CICONIA
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(52)
  • BUFFALO(バッファロー)(51)
  • サンワサプライ(65)
  • トランセンド(15)
  • ナカバヤシ(45)
  • MCO(17)
  • StarTech.com(117)
  • オーム電機(7)
  • サンワダイレクト(60)
  • Dynabook(45)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • マザーツール(34)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(32)
  • ATEN(32)
  • Dell Technologies(31)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • グリーンハウス(29)
  • Canon(27)
  • ミネベアミツミ(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd usb」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チコニア bluetooth LEDゲーミングサウンドバー CICONIAチコニア bluetooth LEDゲーミングサウンドバーCICONIA
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
TVや映画はもちろん、ゲームユーザー向けのデザイン、前面のLEDは音声やゲームの音に合わせて反応します
用途レベルメーターLEDライトを採用。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。仕様ラジオワイドFM付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1ブラック最大出力(W)10本体寸法(mm)65×357×65本体質量(g)590連続使用時間(時間)4(使用環境による)充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1800BluetoothVer5.0
チコニア bluetooth LEDサウンドバー CICONIAチコニア bluetooth LEDサウンドバーCICONIA
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
TVや映画の音声を迫力あるものに、前面のLEDサークルライトは音声や音楽に合わせて反応します
用途高さ57mm、TVのスタンドの間に収まるサイズ(TVの機種によります)。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。仕様ラジオワイドFM付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1ブラック最大出力(W)10本体寸法(mm)60×420×57本体質量(g)745連続使用時間(時間)5(使用環境による)充電時間(時間)7バッテリー容量(mAh)5000BluetoothVer5.1
チコニア bluetooth全身発光スピーカー CICONIAチコニア bluetooth全身発光スピーカーCICONIA
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
筐体には半透明素材を採用し音に合わせてLEDイルミネーションが本体全体に広がります。
用途誰でも手軽にお部屋をパーティースペースに!カラオケやMCも楽しめます。有線マイク×1付属。USB、SDカードスロット搭載、MP3/WAV音楽データ再生可能。仕様ラジオワイドFM付属品有線マイク×1、リモコン×1(電池別売)、USB充電ケーブル×1ブラック最大出力(W)20本体寸法(mm)272×220×430本体質量(g)2000連続使用時間(時間)2~3(使用環境による)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)3600インピーダンス(Ω)4BluetoothVer5.0
LEDキューブスピーカー CICONIALEDキューブスピーカーCICONIA
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1電源DC9V 1.5A最大出力(W)80容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで本体質量(kg)約2.6連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による)周波数特性70Hz~18KHzバッテリー7.4V 2200mAhS/N比70dB充電時間(時間)約6(※使用環境による)周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280インピーダンス(Ω)4Bluetooth【バージョン】5再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
CICONIA  クラシカルレコードテーブル CICONIACICONIA クラシカルレコードテーブルCICONIA
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
インテリアとしてもGOOD テーブル型レコードプレーヤー・Bluetoothスピーカー
用途LP・EP・SPレコード再生/FMラジオ/microSDカードUSBメモリ再生・録音/Bluetooth搭載本体質量(kg)約6.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×400×610(脚付)
リチャージャブルレコードプレーヤー CICONIAリチャージャブルレコードプレーヤーCICONIA
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
初心者にもピッタリな、レトロなレコードプレーヤー。2000mAhバッテリー内蔵の充電式で、持ち運びに便利なトランクケース型。3スピード(33 1/3、45、78回転)対応。オートストップ機能付。ブルートゥース接続し、外部スピーカーとして使用も可能。レコードからUSBメモリー・microSDカードへの簡単録音可能。外部機器接続用AUX-IN、RCA端子搭載。USBメモリー・microSDカードに入っているMP3・WAV形式の音楽データ再生可能。FMラジオ搭載。
仕様【ターンテーブルスピード】(レコードプレーヤー部)33 1/3、45、78回転【ドライブ方式】(レコードプレーヤー部)ベルトドライブ【レコード針】(レコードプレーヤー部)サファイヤレコード針付属品AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)、保証書付 取扱説明書、EPアダプター質量(kg)約2.5ウッドブラウン出力DC5V 1Aモーター(レコードプレーヤー部)DCモーター定格出力(W)【スピーカー部】5W×2入力AC100V 50/60Hzバッテリー3.7V 2000mAh入力端子AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、AC・DCアダプター接続端子、USB・microSDカード端子対応フォーマット【USB・microSD部】WAV、MP3出力端子RCA端子(右/赤、左/白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×350×127録音方式【USB・microSD部】MP3(PHONOモードのみ)カートリッジ(レコードプレーヤー部)セラミック圧電方式接続台数【Bluetooth部】(同時)1台Bluetooth【バージョン】5プロファイル【Bluetooth部】A2DP周波数帯域(FM)(MHz)【ラジオ部】76-108容量(GB)【USB・microSD部】32まで
9インチポータブルDVDプレーヤー CICONIA9インチポータブルDVDプレーヤーCICONIA(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカードセット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン質量(kg)約0.9(本体のみ)インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子画面サイズ9インチ本体寸法(cm)約24×17×3
車 usb 増設特集