カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
    • 小型扇風機(4)
絞り込み
ハネ径(cm)
  • 58(1)
機能
  • 機能風量調節(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • センター商事
  • モノタロウ(2)
  • TEKNOS(29)
  • YAMAZEN(山善)(43)
  • TOPLAND(24)
  • スイデン(5)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(10)
  • ナカトミ(3)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(7)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • エレコム(3)
  • ライフオンプロダクツ(41)
  • コイズミ(小泉成器)(31)
  • エスケイジャパン(16)
  • おおたけ(16)
  • CRECOTE(16)
  • ヒロ・コーポレーション(15)
  • タイムリー(15)
  • ゼピール(9)
  • アピックス(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sennpuuki」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファンセンター商事(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル寸法(mm)77×36×101質量(g)170連続使用時間(時間)【高】約3、【中】約6、【低】約15USBケーブル(m)1風量調整3段階(強/中/弱)モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600充電時間(時間)約3~4入力電源DC/5V 1.5Aバッテリー容量(mAh)4000RoHS指令(10物質対応)対応
携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファンセンター商事
3,998税込4,398
1台
欠品中
ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます。風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB 5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
miniネックファン センター商事miniネックファンセンター商事
2,598税込2,858
1台
当日出荷
フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時にファン径(cm)約58ホワイト風量調整4段階+ウェーブ質量(g)165バッテリー容量(mAh)1200高さ(mm)ファン部分:約48アーム長さ(mm)約380出力(W)ファン:3充電時間(時間)2~4使用時間(時間)2.5~4
携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファンセンター商事
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。風量は3段階に調整可能。USB充電しながら使用可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブル(Type-C)1mx1材質ABS+シリコン+スチール出力3.5W本体寸法(mm)40×77×108本体質量(g)250入力DC5V2A(USB Type-C)バッテリー3.7V6000mAh回転速度(min-1[r.p.m])弱:3800 / 中:4400 / 強:5100騒音レベル(dB(A))【弱】38.2【中】43.8【強】56.3充電時間(時間)約3~4RoHS指令(10物質対応)対応
kenndennki特集