曜日別特売

携帯腰掛扇風機 空調ファン

携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファン - センター商事

ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!
前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。
工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。
風量は3段階に調整可能。
USB充電しながら使用可能。
ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。
6000mAhバッテリー内蔵。
モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。
衝撃吸収ボディ

用途
セット内容
取扱説明書x1
専用ネックストラップx1
専用USB充電ケーブル(Type-C)1mx1
材質
ABS+シリコン+スチール
出力
3.5W
本体寸法(mm)
40×77×108
本体質量(g)
250
入力
DC5V2A(USB Type-C)
バッテリー
3.7V6000mAh
回転速度(min-1[r.p.m])
弱:3800 / 中:4400 / 強:5100
騒音レベル(dB(A))
【弱】38.2【中】43.8【強】56.3
充電時間(時間)
約3~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80160459G30
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする