絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

Expert

Expertのページです。Expertは、作業工具/電動・空圧工具、空調・電設資材/電気材料、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンコーティング 六角軸ドリル Expertチタンコーティング 六角軸ドリルExpert
1,398税込1,538
1セット(6本)ほか
当日出荷
充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
用途一般鋼材・軽金属・木材・樹脂材質チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用ドリル
コードベルト ExpertコードベルトExpert
199税込219
1セット(10本)
当日出荷
家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねることができます。 取り付け、取りはずしが自在で再使用も可能です。
材質軟質ポリエチレン幅(mm)9サイズ(mm)160結束範囲(Φmm)45
ビーズバンド ExpertビーズバンドExpert
279税込307
1セット(30本)
当日出荷
配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
使用温度範囲(℃)0~85
結束バンド(耐候性) Expert結束バンド(耐候性)Expert
199税込219
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カーボン粒の添加により、屋外での紫外線や天候の変化する条件下でも耐久性に優れています!
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~85
仮止タイプ 結束バンド Expert仮止タイプ 結束バンドExpert
389税込428
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン66製の一体成型品です。 再使用ができ、経済的です。
幅(mm)7.6引張強度(kg)22
結束バンド Expert結束バンドExpert
219税込241
1セット(20本)ほか
翌々日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、結束ができます ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です
チャックハンドル ExpertチャックハンドルExpert
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
園芸用 結束バンド Expert園芸用 結束バンドExpert
取扱い終了
独特の戻り止め自動カムロック式のため、結束ができます ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です
板RHレンチ Expert板RHレンチExpert
取扱い終了
作業内容により、オフセットタイプ、ストレートタイプが選べます。 自動車整備・軽量鉄骨・プレハブ・電気工事・家庭用器具の組立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です。 薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切替できます。
サイズ(mm)B17×21
スナップリングプライヤー ExpertスナップリングプライヤーExpert
取扱い終了
取替え爪の脱着がワンタッチでできる多機能型プライヤー。この一丁であらゆるC型止め輪の脱着が簡単にできます。
寸法(mm)260×110×24適合範囲10~50mm交換用ヘッド直型180°×2個、曲型45°×1個、曲型90°×1個