絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ダークホース

ダークホースのページです。ダークホースは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロファイバーウエス ダークホースマイクロファイバーウエスダークホース(1件のレビュー)
899税込989
1箱(30枚)
当日出荷
洗えて繰り返し使えるので経済的です。市販のフロアワイパーにも洗って繰り返し使えて経済的です!ほこりやペットの毛を残さずキャッチ!
用途あらゆるホコリ・汚れすばやくキャッチ!工場、オフィス、ご家庭であらゆる場面で大活躍!TV・タブレットスマートフォンの画面の拭き取りに!寸法(cm)22×22
検査用内視鏡カメラwifiカメラ2 ダークホース検査用内視鏡カメラwifiカメラ2ダークホース(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作 5.5mmの極細レンズ 先端高輝度LEDライト搭載 2600Ahの大容量バッテリー バッテリー残量インジケーター付き 防じん防水仕様で水中撮影可能 wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査にセット内容本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)5対応OSアンドロイド、iOSレンズ径(Φmm)5.5連続使用時間(時間)約6解像度200万画素視野角水平:70度充電時間(分)約120焦点距離5~500cm
ウイルス除菌おしぼり 100本入 ダークホースウイルス除菌おしぼり 100本入ダークホース
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷
肌に優しい ノンアルコール 塩化ベンザルコニウム→菌・ウイルスに対し対物で効果
成分水、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム、ミント香料形状レーヨン不職布種類ウェットワイパー類(紙おしぼり)1枚の寸法(mm)250×300
バッテリー充電式窓用バキュームクリーナー ダークホースバッテリー充電式窓用バキュームクリーナーダークホース
4,998税込5,498
1台
当日出荷
雑巾よりもきれいで簡単に! パワフル吸引で拭き後を残しません。 カビ・水垢対策にお勧め。 片手で楽々。
用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などにセット内容本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器質量(kg)約0.6出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間(分)約25バッテリーリチウム電池タンク容量(mL)70バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×14×34充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000
レーザー墨出し器 ダークホースレーザー墨出し器ダークホース
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
縦2方向、水平2本の4ラインのグリーンレーザー墨出し器 縦横共に際まで寄せられ各隅も一発で!!
用途基準出し用レーザー墨出し器精度水平/垂直:±1.5mm/7.5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×148バッテリーリチウムバッテリー自動補正範囲4°±1°バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP54相当動作時間全てのラインが点灯している場合、 約 5.5時間バッテリー容量(mAh)5200保管温度範囲(℃)-20~70動作温度範囲(℃)-10~50作動距離(m)最長:25(受光器使用時)
イージースタックキャリー ダークホースイージースタックキャリーダークホース
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
オール樹脂製 組立簡単50秒 スタッキング可能 タイヤエストラマー樹脂で静音
用途コンテナ積み用に材質エストラマー樹脂質量(kg)2.3外形寸法(mm)568×404×137均等耐荷重(kg)100特性静音
墨出し器DH-160用受光器 ダークホース墨出し器DH-160用受光器ダークホース
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
DH-160用受光器
用途屋外作業に!!付属品ホルダー
トラベルトラッシング5m(フックタイプ) ダークホーストラベルトラッシング5m(フックタイプ)ダークホース
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
業界初 ありそうで無かったトラカラー! 荷物を傷つけずにがっちり固定!
用途運搬物の固定や荷崩れ防磁に。 危険物や危険な場所の荷締めに。仕様プロテクター付、PL保険加入商品破断荷重(kg)5000