角利(角利産業)
角利(角利産業)のページです。角利(角利産業)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在104件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 角利産業株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒955-0823 新潟県三条市東本成寺3-3 |
|---|
角利(角利産業)当日出荷
ガラス・金属・タイルなどに貼られたシール・テープや粘着材の除去に使えます。
はがしにくいシール、しつこいシールのはがし跡も除去します。
スプレータイプのシールはがしで使い勝手が良く、広範囲をスピーディーにはがす際に効果的です。
ヘラは金属製より対象を傷つけにくく、床・プラスチック・金属・石材等の汚れ落としに適しています。
仕様●サイズ:シールはがしスプレー/H157×直径53mm、ヘラ/長さ150×幅40mm●重量:シールはがし/約215g、ヘラ/約15.8g●スプレー内容量:200mL●ヘラ材質:ポリアミド炭素入りアズワン品番68-1967-91危険物の類別非危険物
角利(角利産業)(20件のレビュー)当日出荷
シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。
刃幅(mm)27材質(本体)スチール質量(g)70本体寸法(mm)28×90材質(刃)SK-5
角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
保管しやすいコンパクトタイプ。
フリース素材でふっくら・あたたか。
材質ポリエステル寸法(mm)1400×2000質量(g)750
角利(角利産業)(8件のレビュー)当日出荷
毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。
雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質アルミ蒸着ポリエステル厚さ(mm)0.012質量(g)50寸法(縦×横)(mm)2130×1320TKG品番9-2609-1101TKG品番(2017)6-2398-0601
角利(角利産業)(6件のレビュー)当日出荷
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。材質(柄部)籐材質(刃)刃物用炭素鋼
角利(角利産業)(1件のレビュー)当日出荷
サビに強い18-8ステンレス製です。
用途裁縫・工作・調理などに。材質(柄部)板屋楓材質(針)ステンレス(SUS304)
角利(角利産業)当日出荷
材料の粗磨き、塗装はがし、ゴミ・サビ落とし、バリ取りなどに使えます。
用途に合わせて使い分けられる4種類のセット。
仕様●1枚当たりの寸法:93×230mm●セット内容:#80×3枚、#150×3枚、#240×3枚、#400×3枚アズワン品番68-1967-44
角利(角利産業)(11件のレビュー)当日出荷
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。
ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。
さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。
耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。
手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。材質(刃)刃物用炭素鋼
角利(角利産業)(3件のレビュー)当日出荷
特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。材質(台)樫材質(刃)刃物用炭素鋼
角利(角利産業)(3件のレビュー)当日出荷
曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
付属品(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用高さ(mm)35質量(g)220深さ(mm)155縦(mm)305横(mm)175
角利(角利産業)(5件のレビュー)当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)330材質(柄部)天然木適合機種41201、41202、41203、41208、41210
角利(角利産業)当日出荷から7日以内出荷
モーリアンヒートパックは火や電気を使わずいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気を発生させることができ、15~20分維持する高温の蒸気で飲食物を簡単に加熱することができます。
使用する水は水道水や井戸水、ミネラルウォーターはもちろん、川や池の水、雨水でもOKです。
角利(角利産業)当日出荷
糸を通せる穴付きです。
用途畳やシートの補修などに。全長(mm)150トラスコ品番829-2344材質SWC60C、ニッケルメッキ質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0063
角利(角利産業)(3件のレビュー)当日出荷
石頭槌の替えの柄。
種類ハンマー柄材質(柄部)樫適合石頭槌0.9kg~1.5kg
角利(角利産業)当日出荷
フッ素コートでべたつきにくく、作業しやすいです。パワフルに使える抜群の耐久性です。
用途テープ、接着剤などのはがし作業に。ステッカー、テープ、接着剤等のはがし作業に。材質刃部:刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、柄部:PP樹脂材質(刃)刃物用ステンレス鋼(HRC52°)2018年トラスコ掲載ページ7 0236
角利(角利産業)当日出荷から6日以内出荷
水分や油汚れをサッと拭き取ります。汚れが落ちやすく、乾燥が早いので衛生的です。洗って繰り返し使用することができます。
寸法(mm)500×340(1枚当たり)区分新品混率(%)不織布(レーヨン50、ポリエステル50)目付(g/m2)35
角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
ネズミを生きたまま捕獲するトラップ式のネズミ捕り器。有害物質を使用していないので、子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。繰り返し使用可能です。
材質強化プラスチック、PC寸法(mm)170×60×65(1個あたり)質量(g/個)125アズワン品番64-7813-55対象動物小型のネズミ、子ネズミ
角利(角利産業)(8件のレビュー)当日出荷
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。刃幅(mm)42材質(台)樫材質(刃)刃物用炭素鋼
角利(角利産業)当日出荷
収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク。断水時などに便利です。
材質ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂質量(g)190容量(L)10使用時寸法(mm)225×225×270折りたたみ寸法(mm)200×200×60
角利(角利産業)(3件のレビュー)当日出荷
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。刃長(mm)210全長(mm)350ピッチ(mm)1.7トラスコ品番420-3178質量(g)180板厚(mm)0.6材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65
角利(角利産業)当日出荷から7日以内出荷
TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。
滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。
材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。
上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。
片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。
空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロン材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
角利(角利産業)当日出荷
折りたたみ式の鋸です。刃の角度が2段階で調整できます。便利な替刃式です。
用途生木の剪定や木工用として。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。軽金属の切断用として。トラスコ品番836-4223材質刃:炭素工具鋼 SK85質量(g)230折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途打ち込み作業
角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途大工作業
角利(角利産業)(4件のレビュー)当日出荷
刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25トラスコ品番363-4370材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
角利(角利産業)当日出荷
吸水力・速乾性バツグンのウエスです。検針済み。
用途工場機械や機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取りに。ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除道具に。仕様色・サイズ・柄:ばらつきあり区分新品混率(%)ポリエステル100寸法(cm)約20~約60混在生地の種類マイクロファイバー
角利(角利産業)当日出荷
ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。
幅(mm)52高さ(mm)23奥行(mm)151材質(台)樫材質(刃)炭素鋼SK-5
角利(角利産業)当日出荷から5日以内出荷
両口ハンマーの替えの柄。
角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)13材質真鍮
角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として、畳を張り替える際や、カーペットを張る際に固定する針として全長(mm)177トラスコ品番827-8813材質針:鋼、ニッケル、クロムメッキ、柄:板屋楓質量(g)50先端長(mm)85
角利(角利産業)(1件のレビュー)当日出荷
身元情報記入シートにパーソナルデータなどの必要事項を記入しておくことで、緊急時やアクシデントに備えられます。
角利(角利産業)(1件のレビュー)当日出荷
刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。刃長(mm)240全長(mm)300質量(g)105トラスコ品番365-1568ピッチ(mm)2板厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
建具等のふち・きわの段付の仕上げに適しています。
幅(mm)50高さ(mm)60(30)質量(g)300奥行(mm)205材質(台)樫切削幅(mm)12材質(刃)刃物用炭素鋼
角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)80全長(mm)212刃厚(mm)0.7材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
角利(角利産業)当日出荷
様々な素材を切断できる万能小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸の専用替刃です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。スーパー技工シリーズ専用替刃です。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。
用途合板、竹、塩ビ切断用刃長(mm)210全長(mm)245刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼