カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 角利(角利産業)
- 三菱マテリアル(5)
- 未来工業(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- メリットメディカル・ジャパン(1)
「mdd-10」の検索結果

ドリルドライバー
角利(角利産業)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷セット内容電動ドライバー本体、キャリングケース、ドライバービット(No.1、No.2、段付No.1、段付No.2、PZ2、PZ3、-6mm)、ドリルビット(1.6、2.4、3.2、4.0、4.8mm)、ソケット6.35mm角(4.5、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0mm)、6.35mm角ソケットアダプター質量(kg)2.2間口W×奥行D×高さH(mm)320×295×110定格消費電力(W)180穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5迄穴あけ能力(mm) 木工Φ10迄定格使用時間(分)20TKG品番9-2601-1001TKG品番(2017)6-2393-0201