曜日別特売

マルチクラフトドリルドライバMDD-010

マルチクラフトドリルドライバMDD-010 - 角利(角利産業)マルチクラフトドリルドライバMDD-010 - 角利(角利産業)マルチクラフトドリルドライバMDD-010 - 角利(角利産業)マルチクラフトドリルドライバMDD-010 - 角利(角利産業)マルチクラフトドリルドライバMDD-010 - 角利(角利産業)

組立・補修をスピード化、コード式ドリルドライバーセット

セット内容
電動ドリルドライバー(MDD-180)、キャリングケース、ドライバービット7本、ドリルビット5本、ソケット8個、ソケットアダプター50mm
質量(kg)
2.2 (ケース含む)
サイズ
【ケース】320×110×295【ドリルドライバー】210×220×60
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~750
定格消費電力(W)
180
チャック能力(mm)
1~10
定格使用時間
20分
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048804124462
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする