本多電子(HONDEX)
本多電子(HONDEX)のページです。本多電子(HONDEX)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
振動子本多電子(HONDEX)3日以内出荷
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 PS-501CN・PS-500C・HE-51C・PS-50C・HE-6000・HE-6100
用途トランザム用取付金具コード長さ(m)3周波数(kHz)200プラグ3P
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 BMOバッテリーセット本多電子(HONDEX)3日以内出荷
HONDEX PS-611CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図出力(W)100周波数(kHz)200記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000バッテリー容量(Ah)7.2モニタ6型ワイド液晶使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー)GPS内蔵(外付け不可)
延長コード本多電子(HONDEX)3日以内出荷
振動子延長コード対応機種 TD02・TD03・TD04A・TD04C・TD07・TD08・TD25・TD28・TD43・TD45
USB電源コード本多電子(HONDEX)3日以内出荷
市販のUSBモバイル電源を魚探の電源として繰り返し使用できてエコ&経済的です。小型・軽量で手軽に持ち運びできるので、いざという時も安心です。対応機種 PS-500C・HE-601GP2・PS-611CN・PS-610C・HE-68WB・HE-601GP3・PS-611CN2・PS-610C2
USBケーブル長(cm)15電源コード(cm)75
万能パイプ本多電子(HONDEX)3日以内出荷
船に穴をあけたり、接着しなくても、船べりにクランプで簡単に自分の魚探の振動子を取付できます。ボートの乗り換えをする方やレンタルボートを利用する際にあると特に便利です。
用途小型ボートなどで、振動子を取り付ける場合に使用します色ブラック
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 ディープ仕様 BMO製バッテリーセット本多電子(HONDEX)3日以内出荷
HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。BMOリチウムイオンバッテリーセットを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい。
仕様【地図データ】全国地図出力(W)100周波数(kHz)50/200記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000バッテリー容量(Ah)7.2モニタ5型ワイド液晶使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー)GPS内蔵(外付け不可)
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 ディープ仕様本多電子(HONDEX)3日以内出荷
HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図出力(W)100周波数(kHz)50/200記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000モニタ7型ワイド液晶使用時間(時間)約8(単3乾電池8本)GPS内蔵(外付け不可)
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探本多電子(HONDEX)3日以内出荷
かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図出力(W)100周波数(kHz)200記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000モニタ8型ワイド液晶使用時間(時間)約8(単3乾電池8本)GPS内蔵(外付け不可)
ロータリー架台本多電子(HONDEX)3日以内出荷
対応機種 HE-57C・HE-51C・PS-50C・FL-20・PS-500C・PS-501CN・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)
水温計本多電子(HONDEX)3日以内出荷から5日以内出荷
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
振動子本多電子(HONDEX)4日以内出荷
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 PS-50C ・ HE-51C ・ HE-6000・ HE-6100
コード長さ(m)6周波数(kHz)200プラグ3P
取付架台本多電子(HONDEX)4日以内出荷
架台とノブボルトのセットです。対応機種 PS-500C・PS-501CN・HE-57C・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-511CN・PS-611CN
振動子本多電子(HONDEX)3日以内出荷
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-800GP
用途インナーハル用振動子質量(g)640コード長さ(m)8周波数(kHz)200プラグ3P
延長コード本多電子(HONDEX)3日以内出荷
振動子延長コード対応機種 TD02・TD03・TD04A・TD04C・TD07・TD08・TD25・TD28・TD43・TD45
遮光フード本多電子(HONDEX)3日以内出荷
遮光フードを使用することで太陽光の反射や映り込みなどの外光反射を効果的に遮ることができます。縦型4.3型ワイド液晶モデル及び縦型5型ワイド液晶モデルに装着可能。魚探にはめ込むだけのカンタン取り付け。ネジなども不要です。対応機種 PS-50C・HE-51C・HE-57C・PS-500C・PS-501CN・PS-511CN・PS-611CN
用途魚探本体にカチッとはめて使用します。液晶画面への太陽光を遮光することで視認性を向上させます。色ブラック
振動子本多電子(HONDEX)3日以内出荷
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-801GP
用途トランサム取付用振動子(金具付き)質量(g)612コード長さ(m)8周波数(kHz)200プラグ3P