由良産商 由良産商のページです。由良産商は、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ねじ・ボルト・釘/素材 (15) ブランド: 由良産商商品レビュー: ★3以上すべて解除
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商 (10件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質 KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理 黒色酸化被膜 穴の形状 六角穴 強度区分 14.9
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。
高強度ボルトにも対応。
材質 S45C(H)相当材 表面処理 HDZ35 引張強度(N/mm2 ) 690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2 ) 490以上(材料ベース) 硬度 HRC18~25(生地) ねじ規格 並目・オーバータップ ねじ山種類 メートル並目
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商 (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト) 構造用合金鋼(SCM) ねじの種類 全ねじ
ステンレスフランジボタン 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質 SUS304相当 強度 A2-50相当 引張強度(N/mm2 ) 500以上 耐力(N/mm2 ) 210以上 ねじ精度(JIS) 6g 表面処理 パシペート ねじの種類 全ねじ
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質 SUS304CUN 強度 A2-90 表面処理 パシペート
チタン丸ワッシャ 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質 純チタン RoHS指令(10物質対応) 対応 種類 平座金(ワッシャー)
S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ 由良産商 (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。
高強度ボルトにも対応。
材質 S45C(H)相当材 表面処理 HDZ35 引張強度(N/mm2 ) 690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2 ) 490以上(材料ベース) 伸び(%) 17以上(材料ベース) 硬度HRC 35~45(生地)
チタン寸切ボルト 由良産商 (1件のレビュー) 3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商 (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2 ・耐力500N/mm2 」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様 時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理 白色アルマイト ねじ規格 JIS B0205 ねじ精度(JIS) 6g 強度 JIS B1057 AL6
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト) 構造用合金鋼(SCM) 表面処理 黒色酸化被膜 ねじの種類 全ねじ
ステンレスフランジソケット 由良産商 (2件のレビュー) 3日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質 SUS304相当 表面処理 パシペート 耐力(N/mm2 ) 450以上 ねじ精度(JIS) 6g 引張強度(N/mm2 ) 700以上 強度 A2-70