カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
絞り込み
ブランド
- 由良産商
- SMC(223)
- 三菱電機(13)
- 富士インパルス(12)
- スリーピース(9)
- omron(オムロン)(8)
- 青木精密工業(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 伊東電機(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- PROST's(4)
- アズワン(3)
- コノエ(3)
- 山洋電気(3)
- KSフィルター(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ケルヒャー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「300-p-c」の検索結果

やきつかナット
由良産商¥19,980税込¥21,9781箱当日出荷から4日以内出荷高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
高強度アルミ(A6056) フニロンナット
由良産商¥12,980税込¥14,2781箱(300個)当日出荷から4日以内出荷緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥44,980税込¥49,4781箱当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
チタンホーマナット 1種
由良産商¥129,800税込¥142,7801箱(300個)4日以内出荷チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている種別1種材質純チタン規格1種
ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(300個)当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(300個)4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35伸び(%)17以上(材料ベース)硬度HRC35~45(生地)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥55,980~税込¥61,578~1箱(300個)4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット
由良産商(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801箱4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。公差6H表面処理パシペート強度A2-100
UFOキャップナット なべ型
由良産商¥10,980税込¥12,0781箱(300個)4日以内出荷・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能材質鉄(SWCH10R)形なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600
由良産商¥174,819税込¥192,3011個4日以内出荷ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応