カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 科学研究・開発用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「300-o-c」の検索結果

バイオデリカ キープ
リスパック¥23,980税込¥26,3781ケース(50枚×32袋)3日以内出荷から4日以内出荷カチッとはまる内外嵌合蓋で液漏れ防止。蓋側面の凹凸が少なくラベルが綺麗に貼れます。蓋のみ、本体は別売りです。材質OPS電子レンジ不可
クリーンカップ APS
リスパック¥19,980税込¥21,9781ケース(100枚×15袋)3日以内出荷カチッとはまる嵌合蓋。仕切り部も嵌合します。蓋のみ、本体は別売りです。材質A-PET寸法(mm)180×108×13電子レンジ不可
内部液無補充型ORPセンサカートリッジ
HORIBA(堀場製作所)¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷適合機種WQ-300シリーズ 300-O-2/5用使用温度範囲(℃)0~60校正証明書一般校正
Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
組端子台
東洋技研¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
3ポートエアオペレートバルブ VPA34
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から12日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
電極用保護管
HORIBA(堀場製作所)¥1,588税込¥1,7471セット(3個)当日出荷電極先端のガラスセンサ部を保護します。適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
3ポートエアオペレートバルブ VPA54
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA31
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から31日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA42
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA74
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付
HIOKI(日置電機)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から10日以内出荷校正証明書付となります。従来比300倍の耐ノイズ性能を実現最速6.4msの高速測定ピコアンメータでも使える低容量コンタクトチェック最高2×10^19Ω表示、最小0.1fA分解能EXTI/O,RS-232C,GP-IB,USB標準装備ハイレジスタンスメータ、エレクトロメータ、ピコアンメータ、IRメータ、自由にアレンジ可能電極と組み合わせて素材系の抵抗測定可能。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信コマンド取扱説明書、USBドライバ)×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1質量(kg)5.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)45VA測定項目直流電流、直流電圧、温度、湿度測定方式被測定物への定電圧印加による電流測定方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×80測定時間ディレー時間/0~9999ms機能コンパレータ、アベレージ、セルフキャリブレーション、ジグ容量オープン補正、ケーブル長補正、表面抵抗率測定、体積抵抗率測定、電圧モニタ、コンタクトチェック測定チャンネル数1ch入力端子【電流】トライアキシャルBNCコネクタ印加電圧(V)0.1~1000.0
3ポートエアオペレートバルブ VPA41
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
Oリング P7
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)4日以内出荷規格P7部品名称Oリング P7図解NoMD4010K羽根車部品_No.62、BSA-662 1062シリーズ ボンネット部品_No.14、BSM-820L-D 第2段ブーム 左部品_No.24、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.46、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 Oリング P7_No.59、BSM-500S-1 右ブーム ノズル部品_No.11、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.10、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-5 (14M 第3段ブーム ノズル)部品_No.21、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.20、BSA-420JDS ブーム噴管、ノズル部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.4、MRS90-502BSLT フンムカン、ノズル部品_No.54、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.17、BSM301 CENTER PIPE部品_No.40、BSA-420JAW 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.23など
シーケージカレントテスタ GLCシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷9種類の測定ネットワーク 8種類の測定モード DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA 被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz 電圧レンジ:85V~300V 電流レンジ:0.5~10A PASS/FAILモード IEC60990など50種類プリセット ユーザー設定:30セット RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス質量(kg)約5電源電圧AC100/120/220/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350RoHS指令(10物質対応)対応
3ポートエアオペレートバルブ VPA43
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA44
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷図解NoMK41EC-2 クランクケース部品_No.27、MS310EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.33、MS410EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、MS310EC-2M クランクケース部品_No.27、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 Oリング_No.35、MS170EC-M H エンジン シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.32、MP4120E-5M332056 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 Oリング_No.32、スプレーヤ型P-2型 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.33、GKP5040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 Oリング_No.35、GKP8040E シリンダブロック,シリンダ部品 Oリング_No.35、SSW-303C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.31、MRS60-300クミタテ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、カバー部品_No.32、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.32など
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ
SILVER STONE(シルバーストーン)¥48,980税込¥53,8781台16日以内出荷・2.5 インチ U.2 NVMe / SAS / SATA Tri-Mode SSD を 4 基までホットスワップ対応。・SlimSAS 8i コネクタを備えたバックプレーンを搭載し、PCIe 4.0 に対応。・Deep Mini-ITX, Mini-DTX マザーボード対応。・120mm ファン ×3 基を標準搭載。・最大 300mm 長のグラフィックスカードに対応、GPU サポートブラケットを内蔵。・高さ最大 182mm のタワー型 CPU クーラーに対応。・フロント I/O:USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオジャック ×1