カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 六角ボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M12(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • M30(1)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 500(1)
種別
  • 種別全ねじ(2)
  • 種別半ねじ(4)
頭部形状
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
材質
  • 鉄すべて(4)
  • SCM435(4)
表面処理
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
溶融亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • その他(2)
1.75・2・2.5・3・3.5・その他
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ブランド
  • 由良産商
  • 大阪魂(448)
  • ノーブランド(5)
  • 日産ネジ(96)
  • ボサード(14)
  • TRUSCO(52)
  • コノエ(37)
  • YFS(19)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
  • エスコ(232)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(125)
  • イマオコーポレーション(95)
  • 岩田製作所(54)
  • タカノ(36)
  • KYO-EI(33)
  • トップ工業(31)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(22)
  • CRANK BROTHERS(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCM435」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商

    SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

    由良産商
    489税込538
    1本ほか
    4日以内出荷
    一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
    ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
  • SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商

    SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

    由良産商
    2,600税込2,860
    1本ほか
    4日以内出荷
    一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
    種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12
  • 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商

    12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    499税込549
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    ”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
    材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
  • 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商

    12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    599税込659
    1パック(2本)
    4日以内出荷
    ”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
    種別半ネジ材質SCM435長さ(mm)50表面処理黒色酸化被膜頭部形状低頭六角穴付頭部径(Φmm)13六角穴対辺(mm)5性質【機械的】ISO 898/1-13頭部高さ(mm)5ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴首下長さL(mm)50ねじの呼びM8強度区分CLASS12.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1M8