カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 六角穴付ボルト(2)
- 六角ボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(2)
- M12(1)
- M16(1)
- M20(1)
- M22(1)
- M24(1)
- M30(1)
長さ(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 500(1)
種別
全ねじ(2)
半ねじ(4)
頭部形状

低頭(2)

六角(2)

六角穴付き(2)
材質
- 鉄すべて(4)
- SCM435(4)
表面処理
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
溶融亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.75(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- その他(2)
1.75・2・2.5・3・3.5・その他
取付穴形状

六角穴(2)
六角穴
ブランド
- 由良産商
- 大阪魂(447)
- ノーブランド(5)
- 日産ネジ(96)
- ボサード(14)
- TRUSCO(52)
- YFS(19)
- コノエ(17)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
- エスコ(203)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
- 岩田製作所(54)
- イマオコーポレーション(50)
- タカノ(34)
- KYO-EI(33)
- トップ工業(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(22)
- CRANK BROTHERS(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「SCM435」の検索結果

SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥489~税込¥538~1本ほか4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥2,600~税込¥2,860~1本ほか4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト
由良産商¥499~税込¥549~1パック(4本)ほか4日以内出荷”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト
由良産商¥599税込¥6591パック(2本)4日以内出荷”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!種別半ネジ材質SCM435長さ(mm)50表面処理黒色酸化被膜頭部形状低頭六角穴付頭部径(Φmm)13六角穴対辺(mm)5性質【機械的】ISO 898/1-13頭部高さ(mm)5ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴首下長さL(mm)50ねじの呼びM8強度区分CLASS12.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1M8