カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
    • 六角ボルト(3)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 小ねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • 由良産商
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(35)
  • TRUSCO(21)
  • HI-LEAD(5)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
  • SMC(997)
  • MAZDA(マツダ)(192)
  • スバル(184)
  • トヨタ(182)
  • エスコ(102)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • 三菱(90)
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • コガネイ(54)
  • ナブテスコ(49)
  • ホンダ(46)
  • AMPHENOL(34)
  • ミツビシ(33)
  • ニッサン(27)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(6)
  • M8(8)
  • M10(7)
  • M12(7)
  • M16(7)
  • M20(8)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • M30(2)
  • M36(2)
  • W3/8(2)
  • W1/2(2)
長さ(mm)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 1000(2)
頭部形状
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
種別
  • 種別全ねじ(3)
  • 種別半ねじ(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(6)
  • 1.25(6)
  • 1.5(5)
  • 1.75(5)
  • 2(5)
  • 2.5(6)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(7)
  • SUS304N2(2)
ステンレス
表面処理
  • パシペート(8)
  • 生地/未処理(2)
パシペート・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2-70」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット由良産商
1,598税込1,758
1個ほか
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上表面処理無しJIS規格JIS B1181
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切由良産商
15,980税込17,578
1本ほか
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)8g相当表面処理無し長さ(mm)1000
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
499税込549
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット由良産商
449税込494
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-100表面処理パシペート公差6H
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
569税込626
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
519税込571
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト由良産商
2,998税込3,298
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト由良産商
2,298税込2,528
1本ほか
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm)300材質SUS304CUN表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g強度A2-90引張強度(N/mm2)900
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット由良産商(1件のレビュー)
579税込637
1個ほか
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100表面処理パシペート公差6H
ステンレスフランジソケット 由良産商ステンレスフランジソケット由良産商(2件のレビュー)
519税込571
1本ほか
3日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
六角ボルト a2-70特集